- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 非常口灯のおすすめ人気ランキング
非常口灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「非常口灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常 誘導灯」、「誘導灯 蛍光灯」、「非常口表示灯」などの商品も取り扱っております。
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
材質
中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
区分
避難誘導
種別
非常口
仕様
中輝度(JIS Z9107適合)。日本消防標識工業会合格証票付
質量(g)
80
寸法(縦×横)(mm)
149×148
材質(本体)
樹脂(クールホワイト)
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質
硬質蓄光塩ビ板
取付方式
両面テープ(貼付済)
形状
標識
輝度
中輝度
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
定格電圧(V)
AC100
電源
密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
形状
標識
種別
非常口
材質
ラミプレート
質量(g)
62
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
仕様
2線配線専用、ランプモニタ(赤)付
適合
【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)
種別
一般型(電源別置型)
幅(mm)
148
質量(kg)
0.7(本体・表示板)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
高さ(mm)
174
タイプ
電源別置
電圧(V)
100
等級
C級(10形)
消費電力(W)
0.8(AC100V)/0.4(DC100V)
定格電圧
AC100V/DC100V(非常電源)
交換目安
ランプ:60000時間
金具
【適合L型金具】FK01788C (別売)
ランプ
FK91110(同梱)
LED
内蔵
入力電流(A)
0.018(AC100V)/0.005(DC100V)
認定番号
1CS111-3375
明るさ
表示面:1.5cd以上
出しろ(mm)
47
枠
樹脂(クールホワイト)
電球の種類
LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
1.7
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様
ランプモニタ(赤)付
付属品
FK91221A
種別
一般型(電源別置型)
材質
【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)
218
質量(kg)
1.3
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
高さ(mm)
241
タイプ
電源別置
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
1.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)
AC100
交換目安
(ランプ)60000時間
入力
(非常時)DC100V
入力電流(A)
0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号
1CM111-3377
明るさ
(表示面)10cd以上
出しろ(mm)
48
電球の種類
LED
用途倉庫や事務所の避難表示に
材質
PP
種別
非常口
形状
標識
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
材質
硬質蓄光板
質量(g)
48
取付方式
両面テープ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1.2
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様
消防認定品。裏面離けい紙付き
材質
PETステッカー
取付方式
ステッカー
定格電圧(V)
AC100
仕様
LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
交換目安
(ランプ)60000時間
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K(別売)
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
シール/ステッカー
材質
PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状
標識
輝度
中輝度
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)