- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- 非常放送スピーカーのおすすめ人気ランキング
非常放送スピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「非常放送スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー 非常用」、「天井埋め込み型スピーカー」、「天井スピーカーカバー」などの商品も取り扱っております。
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。
用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。
作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)
幅134×高さ215.5×内部高88.5
使用温度範囲(℃)
-20~50
仕上
ポリスチレン黒色
周波数特性
120Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)
1.67k、3.3k、10k
音圧レベル(dB)
(出力)94(1W/1m)
スピーカー
12cmコーンスピーカー
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
穴あけ寸法(Φmm)
150~160
定格入力(W)
6、3、1
指向性
W
音響パワーレベル(dB)
95(1W)
差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性
90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)
インピーダンス
(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)
取付穴寸法(mm)
Φ200(最大板厚50mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×174×95
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k、10k(スイッチ切換)
定格入力(W)
3
周波数特性
180Hz~15kHz(偏差20dB)
音圧レベル(dB)
(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)
スピーカー
12cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)
-20~+50
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(mm)
Φ250×78
質量(g)
900
仕上
HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。
狭い空間でも取付け可能な薄型設計。
WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式
フルレンジ密閉タイプ
音圧レベル(dB)
(出力)87(1m/1W)
スピーカー
12cmディフューザー付同軸ユニット
使用温度範囲(℃)
-10~50
穴径(Φmm)
(天井加工)225
材質/仕上
(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×134×80
周波数特性
100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴寸法(mm)
Φ150(最大板厚50mm)
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×100/74
仕上
ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性
150Hz~15kHz
スピーカー
12cmコーンスピーカー
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー
160mmフルレンジスピーカ
再生周波数帯域(Hz)
80~18kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm
材質
本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式
12cmコーン型
定格入力(W)
3、1(スイッチ切換式)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k(3W)、10k(1W)
音圧レベル(dB)
(出力)92(1m/1W)
周波数特性
140Hz~20kHz(-20dB)
コネクタ
即結端子 N、R、C 各3極
適合電線
Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線
使用温度範囲(℃)
-20~50
防塵防水性能
防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)
寸法(mm)
Φ222×80(背面スポンジ含まず)
質量(kg)
1.4
仕上
本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性
120Hz~12kHz
スピーカー
16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)
-20~+50
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×135
傾斜角度(°)
(スピーカー)7.5
質量(kg)
2.1
仕上
(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴
IP65 および JIS C5504 に準拠
スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品
スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2
種別
スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質
パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
寸法(mm)
Φ260×92.5(露出部)
周波数特性
100Hz~18kHz
取付け方法
V字型スプリングキャッチ方式
入力端子
ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子)
音圧レベル(dB)
出力92(1W/1m)
スピーカー
12cmコーン型
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)
3
指向性
指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8)
音響パワーレベル(dB)
95(1W)
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性
M
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番
448-5351
質量(kg)
1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。
8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。
パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)
(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36
質量(g)
800
形式
密閉形
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
周波数特性
150Hz~20kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k
音圧レベル(dB)
(出力)89dB(1W/1m)
スピーカー
8cmコーンスピーカー
定格入力(W)
3
指向性
W
音響パワーレベル(dB)
92(1W)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)88 W/m
スピーカー
100mmフルレンジスピーカ
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
本体:180×(18+50)