- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 消防/防災/防犯標識
- 非常灯 誘導灯のおすすめ人気ランキング
非常灯 誘導灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新256件の「非常灯 誘導灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常灯」、「非常 誘導灯」、「非常口 蓄光式」などの商品も取り扱っております。
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質
硬質蓄光塩ビ板
取付方式
両面テープ(貼付済)
形状
標識
輝度
中輝度
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様
消防認定品。裏面離けい紙付き
材質
PETステッカー
取付方式
ステッカー
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×300×1.2
材質
硬質蓄光板
質量(g)
48
取付方式
両面テープ
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
材質
中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
区分
避難誘導
種別
非常口
仕様
中輝度(JIS Z9107適合)。日本消防標識工業会合格証票付
質量(g)
80
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
シール/ステッカー
材質
硬質蓄光塩ビ版
形状
標識
輝度
高輝度
認定番号
HP-051
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)
149×148
材質(本体)
樹脂(クールホワイト)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
形状
標識
種別
非常口
材質
ラミプレート
質量(g)
62
材質
PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.75(±0.1)
区分
(標識区分)A級
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
材質
硬質蓄光板
質量(g)
48
取付方式
両面テープ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1.2
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
用途倉庫や事務所の避難表示に
材質
PP
種別
非常口
形状
標識
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
表示内容
非常口
材質
蓄光樹脂層+アルミフレーム
厚さ(mm)
2.8
寸法(mm)
130×384
タイプ
壁取付型
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
用途避難誘導用に。
取付方式
両面テープ
材質
硬質蓄光板
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
シール/ステッカー
材質
PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状
標識
輝度
中輝度
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
1.7
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
定格電圧(V)
AC100
電源
密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)
定格周波数(Hz)
50/60
夜間も確実に誘導できる中輝度電気が消えても長時間光ります。日本消防標識工業会 品質自主管理標識合格品
寸法(mm)
100×300×1
材質
蓄光ルミプレ-ト(蓄光性軟質エンビ板)
区分
避難誘導
仕様
中輝度(JIS Z9107適合)・日本消防標識工業会合格証票付
その他
JIS Z9107適合
質量(g)
55