- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 避難ハシゴ・ロープ
- 非常用ロープのおすすめ人気ランキング
非常用ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新114件の「非常用ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「避難用ロープ」、「ロープ 10mm」、「避難用縄梯子」などの商品も取り扱っております。
滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。
ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。
約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。
仕様
約50cm間隔でコブ加工
材質
(ロック付カラビナ)スチール製
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
(目安)150以下
ロープ長さ(m)
約6
ロープ幅(mm)
Φ12
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類
3つ打
RoHS指令(10物質対応)
対応
いざと言う時の緊急避難用ロープ。
難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様
先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個
トラスコ品番
797-0846
材質
ポリエステル
許容荷重(kg)
115以下
ロープ径(Φmm)
12
ロープ長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
(コブ)約400
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様
金剛打(12打)
材質
ナイロン
色
白
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋
用途立入禁止・危険区域の表示。
ロープ長さ(m)
10
ロープ径(Φmm)
6
トラスコ品番
367-4584
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
0.15
色
黄/黒
タイプ
3つ打
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥359
税込¥395
当日出荷
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
人数
1人用
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
ロープタイプの避難はしご。
金具
自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)
330
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。
ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)
(ロープ)9×2
材質
(ロープ)クラレビニロン100%
強さ
14KN
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)
350
ロープ径(Φmm)
12
取付金具
上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
420
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご
材質
アルミ、ナイロン、スチール
色
ホワイト、レッド
耐荷重(kg)
454
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)
仕様
3ツ打ち(黄2、黒1)
材質
ポリエチレン
色
トラ(黄/黒)
耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様
上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)
150
取付金具
上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重
150kg
トラスコ品番
761-7984
材質
ロープ:ビニロン。ステップ:木材
幅(mm)
350
質量(kg)
3.3
長さ(m)
3
ロープ径(Φmm)
12
踏ざん間隔(mm)
400
ステップ踏面幅(mm)
450
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
(財)日本消防設備安全センター評定品です。(5013のみ)
取付が簡単なカラビナを採用。
用途緊急脱出用具(避難ロープ)
トラスコ品番
811-5437
幅(mm)
150
質量(kg)
3.3
タイプ
3F用(7.7m)
長さ(m)
7.7
耐荷重(kg)
650
ロープ径(Φmm)
9
取付金具
【上部】カラビナ
材質(ロープ)
クラレビニロン100%
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。
軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。収納箱はバケツとして利用可能、初期消火用の水汲みに使えます。
材質
ポリプロピレン(収納バケツ)
色
ライトグレー(収納バケツ)
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。
ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして
ロープ長さ(m)
約15
折径(mm)
片側フロート部/約1500(輪状)
ロープ幅(mm)
約Φ8
材質(フロート)
PE発泡体
材質(ロープ)
ポリエチレン
切断荷重(kN)
ロープ/6.5kN
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
フック・吊り金具への引っ掛け。
ロープの連結。
災害準備品として(←消防法における「避難用ロープ」対象外品)
用途結束、牽引、災害備品他
仕様
片側カラビナ
トラスコ品番
827-8822
質量(g)
1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.12(カラビナを使用した場合)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷