- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 面付ルーバー空気孔のおすすめ人気ランキング
面付ルーバー空気孔のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「面付ルーバー空気孔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口長方形」、「ドア 換気口 取り付け」、「エアコンガラリ」などの商品も取り扱っております。
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
形状
角型
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
色
ホワイト
取付け方法
釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)
259
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
形状
角型
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16
色
ホワイト
取付け方法
取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじ。で壁に取り付けます。
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質
強化スチロール
タイプ
面付け(ビス付)
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状
角型
色
ホワイト
取付け方法
虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
100
種類
角型軒天換気口
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×350
有効換気面積(cm2)
97
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
225×454
開口寸法(mm)
194×408
有効換気面積(cm2)
310.2
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
形状
角型
仕様
リブ付
質量(g)
57
外形寸法D(mm)
68
取付け方法
堀込
外形寸法L(mm)
257
空気流通面積(mm2)
5600
取付穴径d(Φmm)
64.5
取付穴径l(Φmm)
254.5
空気孔の奥が見えにくいデザインです。
空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。
ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。
本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。
フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm)
100×200×25
付属品
フィルター1個、ビス4本
材質
ABS樹脂
形状
角型
質量(g)
100
外形寸法D(mm)
95
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
310
空気流通面積(mm2)
9800
取付穴径d(Φmm)
85.5
取付穴径l(Φmm)
300.5
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
セット内容
受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本
寸法(mm)
624.5×90×26.5
材質(本体)
PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)
床:609×75
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色
シルバー
材質
アルミ
種類
角型グリル
仕上
アルマイト処理
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
寸法(mm)
274×90×38.4
開口寸法(mm)
床:258×75
セット内容
受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
材質(本体)
PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
サイズ
400mm
取付方式
接着剤
打込式の空気孔です。
形状
角型
材質
アルミ合金
外形寸法D(mm)
80
取付け方法
掘込
取付穴径d(Φmm)
64
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様
外壁用
材質
(ガラリ)SUS304
種類
角型ガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
51.8
切込寸法(mm)
155×205