面板 旋盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「面板 旋盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャック取付プレート」、「スクロールチャック フランジ」、「マグネットチャック 研削」などの商品も取り扱っております。
ミスターマイスターCompact-7用面板
薄物を把握する為に用います。
直径(Φmm) 112 アズワン品番 64-5178-18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



凸タイプ・凹タイプの2種セット
用途※消耗品ですので、ピンが折れたときや変形した時にお買い求めください。 適合本体 ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
高さ(mm) 65
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-7用バーチカルスライド
簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。
用途簡易的なフライス加工を行います アズワン品番 64-5178-13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ 分割爪 最大静的把握力(KN[kgf]) 31[3161]
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ 分割爪 JIS規格 JIS規格相当品
1個
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体 ウッドレースDX(No.27020) 材質 強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。
用途木工旋盤にする アズワン品番 64-5178-64 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する 把握径(Φmm) 正爪時/5~40、逆爪時35~80 チャック径(Φmm) 80 アズワン品番 64-5178-15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容 4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック 4爪チャック付属 割出精度 0.1mm/50mm
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。 仕様 内爪・外爪両用爪付 セット内容 ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本 材質 スチール タイプ 3ツ爪タイプ
1台
84,880 税込93,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を把握します 口開き(mm) 0~36(4段階) 口幅(mm) 50 アズワン品番 64-5178-32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。
用途材料の振れを抑えます 貫通穴径(Φmm) 35 アズワン品番 64-5178-20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
用途斜めに加工する・円錐を作る 角度(°) ±30 スライド寸法(mm) 40 ※但し旋回に16mm要 アズワン品番 64-5178-59 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブル
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷