革ステアリング クリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「革ステアリング クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステアリング クリーナー」、「合皮クリーナー」、「合成皮革 クリーナー」などの商品も取り扱っております。
ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別 非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。
寸法(mm) 250×200 シートサイズ(mm) 200×250 危険物の類別 非危険物
1袋(7枚)
449 税込494
当日出荷

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番 789-9181 アズワン品番 64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプ スプレータイプ 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。 皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。
危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

本革・合皮のシート・ハンドル等の革専用のウエットクロスです。 1枚取り出しサッと拭くだけで「汚れ落とし・しっとり艶出し」のW効果が得られます。 ハンドルやシートに艶を出すと同時にすべり防止効果を与え、操作時や着座時のすべりを防ぎます。 また、紫外線吸収剤配合により気になる劣化を効果的に防ぎます。 いつも触れる革をキレイにする事で快適な車内空間を保ちます。 ・天然保護成分:しっとりとした自然な艶を与え、革の表面を保護します。 ・防汚効果:革に水分を浸透しにくくする撥水被膜で汗・雨による水汚れを防ぎます。 ・抗菌剤配合:カビや菌の発生を防ぎます。
質量(g) 88 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×135×19 危険物の類別 非危険物
1個(10枚)
489 税込538
当日出荷

石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護 成分 ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤 トラスコ品番 828-2674 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1本(473mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)レザーケアクリーナー
高い洗浄力とキメ細かく柔らかいレザー専用パフにより、黒ズミやデニム汚れなどのしつこい汚れも落とします。 自然な艶を与え、レザー本来の質感が際立ちます。 水性、アルコール不使用、無香料で素材にやさしく、本革・合成皮革どちらにも使えます。 ベタつかず、すべらないので、ステアリングやシフトレバーにもおすすめです。
寸法(mm) 29×103×32 容量(mL) 180 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 しなやかな風合いで抜群のフィット感。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
適合サイズ(cm) ハンドル直径36.5~37.9
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。
用途ハンドルの汚れ防止。 内径(Φmm) 300 外径(Φmm) 360 適合サイズ(Φmm) 360-370
1個
999 税込1,099
当日出荷

革本来の質感を取り戻し、自然なツヤが蘇る。皮革表面に付着した皮脂や手垢等の汚れをしっかり落とします。化粧品に使用されている保湿成分を配合。皮革に潤いを与え、しっとりした風合いに仕上げ、ひび割れ等の劣化を防ぎます。また、天然カルナバ蝋を配合し、皮革表面に自然なツヤ・光沢を与え、革本来のカラー質感を甦らせます。約16脚分
付属品 専用クロス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 160mL 危険物の性状 非水溶性
1本(160mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

革製品に付着した頑固な汚れを素早く落とす事ができ、拭き取りも簡単。革にダメージの少ない安全な中性タイプ。様々な革製品に使用できます。
用途自動車ルーム用 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級「スーパーミンクオイル」を使用。さっと拭くだけで革本来の自然な艶、風合いが蘇ります。ジェルタイプなので塗り拡げやすく使いやすい。
1個(100mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

スプレー泡タイプのシートクリーナーです。メッシュシートにもオススメです。
危険物の類別 非危険物
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

皮革製品、レザーの手あか、黄ばみなどの汚れを落とし、なめらかなツヤを出します。本革製または人口皮革のソファー、靴、ブーツ、カバン、財布などのお手入れ用シートです。濡らしすぎないセミウェットタイプ!。”ミンクオイル”がしっとりとした風合いと、なめらかなつやを与えます。皮革製品、レザー類の汚れを落としてつやを与え、キズから保護し、シミ・汚れを防止します。フックにかければラクラク収納
使用場所 室内 成分 シリコーン、油脂、界面活性剤、水 タイプ ワックス シートサイズ(mm) 300×200 材質(シート) レーヨン系不織布
1個(10枚)
199 税込219
当日出荷

PITWORK(日産)レザーワックス
レザー・ゴム・プラスチックスなどのツヤ出しと老化防止の2つの機能を備えています。 本革シートにご使用いただけます。
有機溶剤中毒予防規則 適用外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(420mL)
1,898 税込2,088
7日以内出荷