靴の裏の滑り止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
108件の「靴の裏の滑り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「靴滑り止めスプレー」、「靴底 滑り止め シート」、「冷凍庫 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分 ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容 靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類 熱硬化型補修 正味質量(g) 60 危険物の類別 非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷


6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質 本体/合成ゴム、スパイク部/鉄 機能 (スパイク数)6個
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。 携帯に便利な収納袋付! いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。 革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます) ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質 本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン 機能 (スパイク数)5個
1足
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール 柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します 「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない! ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります 雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します! 折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質 ゴム(非耐油性)
1足
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能 (スパイク数)7個 材質 本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm) 約50×450 高さ(mm) (ピン)3 質量(g) 72 耐寒温度(℃) -40まで
1足
999 税込1,099
当日出荷

FALCON(ファルコン)Nスリップ・ストラップ
強力ストッパー面を米国ベルクロ社ワンラップ・ストラップに装着した滑り止めストラップ。非常に軽量な上接地面が柔らかいので屋内の床面も傷つけません。幅25ミリと細いためズレがなく、長さが40センチでどんな靴にも対応できます。取り付けは簡単でシッカリ止まり、外す時も簡単です。ストラップは簡単にカットして調整できます
用途降雪時の凍結した路面や滑りやすい面の歩行に 材質 滑り止め/塩化ビニール、ワンラップストラップ/ポリプルピレン、ナイロン 長さ(mm) 滑り止め部/96 幅(mm) 25 サイズ フリー 標準質量(g/片足) 11 ストラップ長(mm) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1足
1,298 税込1,428
当日出荷

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能 (スパイク数)8個 材質 本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン 耐寒温度(℃) -40まで
1足
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。 ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。 全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など 機能 (スパイク数)6個 材質 (本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
1足
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質 本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン 機能 (スパイク数)10個
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容 補修用ポリ板。ヘラ。サンドペーパー 種類 特殊ポリウレタン系補修剤 付属品 ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法 1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分 特殊ポリウレタン系 完全硬化時間 24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質 本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼 耐寒温度(℃) -40まで
1足
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。 危険等級 原材料 シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 100mL 危険物の性状 非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

雪道や凍結路面の滑り止め
用途靴・パンプスの底面に装着 材質 合成ゴム
1足
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能 耐摩耗性、耐滑性、耐久性 材質 ウレタン 付属品 瞬間接着剤、ピン タイプ 紳士用
1式(4枚)
599 税込659
当日出荷

靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 20mL 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
349 税込384
当日出荷

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g) 100 質量(g) 131 仕様 速乾タイプ トラスコ品番 445-2399 主成分 クロロプレンゴム系 主な用途 ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 特性 耐水性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク 大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)