靴用 洗濯機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
187件の「靴用 洗濯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型洗濯機」、「折りたたみ洗濯機」、「里芋洗い機」などの商品も取り扱っております。
シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f
人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に… ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機 ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ 毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます
セット内容 バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き) 材質 [本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂 質量(kg) 4.7 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×325×495(ハンドルを除く) 運転時間(分) 15 標準使用水量(L) 10 洗濯容量(g) 600(乾燥時の布質量)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg) (洗濯)0.6 容量(g) (洗濯)600 トラスコ品番 759-0229 幅(mm) 362 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 525 種類 ハンディ洗濯機 奥行(mm) 362 容量(L) 10(最大) 電源 単相100V 消費電力 85W 設定方式 標準・弱 洗濯可能量(/回) (目安)軍手約20双 タイマー設定 3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様 洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm) 345×345×500 質量(kg) 約4.0 消費電力(W) 160 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約1.4 運転音(dB) 62 タイマー 15 洗濯容量(g) 約500 水量(L) 最大使用水量:8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ラクしたいズボラなあなたに必見 洗濯機で汚れをゴシゴシ洗える便利なシューズ用ネット! 汚れた靴をブラシで手洗いはめんどう。。。 この洗濯ネットにシューズを入れて、洗濯機にポイッとするだけ。 ネット内側全面がブラッシング生地になっているので洗濯機の中で汚れをゴシゴシ! 靴同士がぶつからないよう中には仕切りが付いています。 ループ付きなので洗い終わった後はそのまま干すだけ。 スニーカー・上履き、介護シューズの洗濯に。 靴のサイズは28.0cmまで対応可能 シューズの形状によりご使用になれない場合があります
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 27×13×35 質量(g) 160 材質 外側メッシュ生地・内側ブラシ生地:ポリエステル タイプ 靴用
1個
1,388 税込1,527
当日出荷

材質 PP/PE/ABS 質量(kg) 約2.0 ブルー 種類 ハンディ洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×350×410
1台
6,988 税込7,687
8日以内出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg) 約2 種類 ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 340×343(最大値) 容量(kg) 約2 アズワン品番 64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

サイエルインターナショナル折りたたみ式ミニ洗濯機
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。 左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。 洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利 容量(kg) 約0.8 寸法(mm) 展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105 質量(kg) 約1.96 消費電力(W) 約10 定格入力電圧(V) DC12 使用の目安 洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足 付属品 洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書 保証期間 6ヶ月 種類 ハンディ洗濯機
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ブラシの付いた シューズ洗い用洗濯ネット。 面倒な上履き洗いも、洗濯機で簡単丸洗い。 ネットに入れて洗濯機に入れて洗うだけ。 ネット内側の髪の毛より細い特殊ブラシにより、靴を傷めにくく、効果的に汚れをかき落とすことができます。 クッション効果もあり。 使用後は、ループに引っかけてそのまま乾かすことができます。
寸法(cm) 約25×38×8 材質 ポリエステル タイプ 靴用
1枚
1,798 税込1,978
7日以内出荷

面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。 バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき 仕様 水量:(最大)8 幅(mm) 362 高さ(mm) 386 奥行(mm) 362 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 88 本体質量(kg) 4.2 オートタイマー(分) 15 最大荷重(kg) 2
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様 (洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品 給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg) 30 種類 縦型洗濯機 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×534×835 機能 チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプ バケツ 容量(L) 15 外径×高さH(Φmm×mm) 307×320 TKG品番 7-0264-1201 TKG品番(2017) 6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

付属品 給水ホース(1本)長さ:約80cm、マジックつぎ手(1個)、ホースバンド(1個)、排水ホース(1本)長さ:約120cm 質量(kg) 30 種類 縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×534×835 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg) 8 電源(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×365×600 コード長さ(cm) 150 ドラム容量(L) 約20 脱水容量(kg) 約3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×380×330 質量(g) 3800 付属品 本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 脱水槽:200×180 容量(L) 最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm) 30 ホース長さ(mm) 850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に 仕様 [排出部]スチール・銅 材質 PVC(ホース)/PP(グリップ) 幅(mm) 385 高さ(mm) 370 材質(本体) PP 奥行(mm) 305 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー
セット内容 洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書 材質 ABS、PP 質量(kg) 約5.2 種類 小型洗濯機 消費電力(W) 約135 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×360×490 電源コード(m) 0.9 タイマー設定 ~15分 使用水温(℃) 40以下 防水性 IPX4 洗濯容量(kg) 約1.2
1個
10,680 税込11,748
翌々日出荷

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮 付属品 取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個 質量(kg) 20 種類 縦型洗濯機 電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) (洗濯時)199/224、(脱水時)165/215 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む) 標準使用水量(L) 82 洗濯方法 渦巻き式 供給水圧(MPa) (水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg) 3.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ダイヤコーポレーションAL角型洗たくネット
ジャンボサイズで大物洗いやまとめ洗いに便利。(バスタオルなら3枚入ります。)。ファスナーを開閉しやすい大きなつまみ。(グットデザイン賞受賞の引き手)
タイプ 角型、大物用 材質 ポリエステル 寸法(mm) 600×600
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様 【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安 材質 ABS・PP 質量(kg) 約2 容量(kg) 洗濯/2 脱水/2 寸法(Φ×高さH)(mm) 340×343(最大値) アズワン品番 65-2248-82
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷