音羽電機 避雷器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「音羽電機 避雷器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「避雷器 アレスタ」、「雷 検知 器」、「サージ プロテクター」などの商品も取り扱っております。
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃) -20~+50 使用電圧(V) (最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250 適合電線(mm2) 5.5~14 保護等級 IP20 動作開始電圧(V) 540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA) 5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 10 電圧防護レベル(V) (線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様 盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級 IP20 接続可能電線(mm2) 5.5~14 JISクラス クラスII(JIS C 5381-11)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

内部構造は、各電力会社・JR各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。 屋内専用設計の為、廉価です。小型軽量で、取付及び取扱にも便利。 RoHS規制物質対。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JIS C 4608
仕様 雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回 種別 屋内用 質量(kg) 約1.5 放電耐量(kA) 雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) 【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 公称電圧(kV) 6.6 定格電圧(kV) 8.4 公称放電電流(A) 2500 放電開始電圧(kV) 【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 制限電圧(kV) 8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1箱(3台)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

RS485回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS 規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
質量(g) 約90 規格 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 JISクラス クラス(JIS C 5381-21)対応 定格電流(mA) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐インパルス C2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA 挿入損失(dB) 1.5以下 直列抵抗/線(Ω) 3
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応答性に優れ、無続流。劣化時の安心機能付き。 簡単、確実な点検と着脱機構。接地電極間の連接に使用可能。
使用温度範囲(℃) -20~+70 適合電線(mm2) 5.5~14 保護等級 IP20 公称放電電流(8/20μs)(kA) 10(In) 最大放電電流(8/20μs)(kA) 20(Imax)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き
仕様 一相形 使用温度範囲(℃) -40~+60 規格 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 適合電線(mm2) 8~22 保護等級 IP20 JISクラス クラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応 公称放電電流(8/20μs)(kA) 25
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g) 約90 定格電圧(V) AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路 動作開始電圧(V) (線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10% 放電耐量(kA) 10(1回) 制限電圧(V) (線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。 電圧(V) 250 使用電圧(V) 275 寿命 (サージ電流)1000A 500回 動作開始電圧(V) 540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA) 2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 5 電圧防護レベル(V) 1500 放電開始電圧(V) 800±20%
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様 雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回 付属品 避雷器取付金具(X-5) 種別 一般用 質量(kg) 約1.5 使用環境 -20~40、標高1000m以下 放電耐量(kA) 雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回) 耐電圧(kV) 【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 公称電圧(kV) 6.6 定格電圧(kV) 8.4 公称放電電流(A) 2500 放電開始電圧(kV) 【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 制限電圧(kV) 8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1箱(3台)
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格電圧(V) AC110 放電耐量(kA) 15・2回(雷インパルス大電流4/10μs) 公称放電電流(8/20μs)(kA) 1.5 制限電圧(V) 500以下(放電電流1500A(8/20μs)) 耐電圧(V) (商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000 放電開始電圧(V) (商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。 シールドケーブルに対応。 DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様 接地線/2mm2以上のIV線 適合 【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B トラスコ品番 449-0118 形状 モジュラー/RJ-45(8芯) 使用温度(℃) -20~+70 使用電圧(V) DC60(最大連続) 適合ケーブル UTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル 最大負荷電流(mA) 1000 電圧防護レベル(V) 500以下 耐インパルス (8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA 使用湿度(%RH) 90以下(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。 苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
種別 多塩用 定格電圧(kV) 8.4 公称電圧(kV) 6.6 公称放電電流(A) 2500 放電開始電圧(kV) 【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 耐電圧(kV) 【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 制限電圧(kV) 8/20μs/2500A:24以下(33以下) 仕様 雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回 放電耐量(kA) 雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回) 質量(kg) 約2.7 使用環境 -20~40、標高1000m以下 付属品 避雷器取付金具(X-5)
1箱(3台)
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。 三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。 コンパクト形。RoHS 規制物質対応。 一般地区用/激雷地区用 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 4608
仕様 雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付 質量(kg) 約6 定格周波数(Hz) 50または60 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(1000Vメガ) 耐振動性能 振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠) 放電耐量(kA) 雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) 【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 公称電圧(kV) 6.6 定格電圧(kV) 8.4 公称放電電流(A) 2500 放電開始電圧(kV) 【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 制限電圧(kV) 8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護 公称放電電流(8/20μs)(kA) 20 最大放電電流(8/20μs)(kA) 40 仕様 自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流 取付方式 DINレール取付 使用温度範囲(℃) -20~70 規格 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 端子ねじ 線路側・接地側ともにM5ネジ 保護等級 IP20 接続可能電線(mm2) 線路側・接地側ともに5.5~14 JISクラス クラスII・III(JIS C 5381-11)対応 配線方式 圧着端子(M5ネジ用)を使用 UL規格 認証
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

音羽電機工業免雷分離器SPD
1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短。SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型。切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き。接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。5. 劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。6. 応答性に優れ、無続流。7. 取り付けは3パターン。DINレール。M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。連接取付板。8. 1台で線間・対地間を保護
質量(g) 590 使用温度範囲(℃) -5~+70 保護等級 外郭:IP20 使用電線 5.5~14mm2 最大連続使用電圧(V) (単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

音羽電機工業Pバルブアレスタ
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・電源用避雷器(アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、電灯用、動力用
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 動作開始電圧(V) (線間)390、(大地間)600 放電耐量(kA) 6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応 接点信号に対応 大きな保護能力 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
定格電流(A) 10 耐インパルス C2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)