頑丈 ガレージのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
158件の「頑丈 ガレージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール 車庫」、「シート ガレージ」、「カーポート 1台」などの商品も取り扱っております。
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 内寸奥行(mm) 5818 間口(mm) 3434(内寸3293) 奥行(mm) 6000 耐荷重(N/m2) 【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 出幅(mm) 前部150/後部90/サイド片側20 高さ(mm) 2763※基礎天より、開口部:2313~2563 床面積(m2) 20.6 仕様 巻上げシャッター扉
1式
589,800 税込648,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。 タイプ 前幕カーテン式
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強風にもより安心のオーバースライド扉。 開閉時は手をかけやすい設計。 開閉テスト2万回実施。 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 出幅(mm) 前部150/後部90/サイド片側20 高さ(mm) 2450、開口部:1900~2250 耐荷重(N/m2) 【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 床面積(m2) 14.49 間口(mm) 2734(内寸2593) 内寸奥行(mm) 5143 奥行(mm) 5300 仕様 オーバースライド扉
1式
429,800 税込472,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズ ガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式 引き戸 基礎 換気口付基礎工事別途 間口(mm) 6940 高さ(mm) 2385
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強風にもより安心のオーバースライド扉。 開閉時は手をかけやすい設計。 開閉テスト2万回実施。 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 奥行(mm) 6000 高さ(mm) 2763、開口部:2213~2563 耐荷重(N/m2) 【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 出幅(mm) 前部150/後部90/サイド片側20 床面積(m2) 16.4 間口(mm) 2734(内寸2593) 内寸奥行(mm) 5818 仕様 オーバースライド扉
1式
529,800 税込582,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。 パイプ径(Φmm) 25.4
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)簡易車庫 MC HOUSE
バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。 【大型バイクに対応】 奥行2600mmで大型バイク(ハヤブサ/CB1300)でも余裕のサイズ。 幅1700mmで大型バイク+中型バイクの2台保管も可能。バイク1台ならテントの中で簡単なメンテナンスを行うこともできます。 【頑丈なバイクガレージ】 Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。 フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。 連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。 室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。 幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。 【雨から守る防水性】 幌は防水性の高い生地を採用。 縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。 【湿気対策】 左右に開閉可能な窓、前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。 地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。 スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。 【出入りしやすい入口】 間口の高さは約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。 開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。 出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。 開口部分に左右2カ所ずつホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。
タイプ 1700 適合サイズ 車体2台分 寸法(高さH×幅W)(mm) 開口部:1700×1220 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 2200×2600×1700
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷


収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎 換気口付基礎工事別途 間口(mm) 5260 高さ(mm) 2385 扉形式 引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 奥行(mm) 6516 出幅(mm) 前部150/後部90/サイド片側20 高さ(mm) 2450※基礎天より、開口部:2000~2250 内寸奥行(mm) 6359 間口(mm) 3084(内寸2943) 床面積(m2) 20.1 耐荷重(N/m2) 【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 仕様 巻上げシャッター扉
1式
489,800 税込538,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車庫として倉庫として連棟可能なスタンダードガレージ。サイズバリエーションの豊富さに加え、連棟することもできます。
用途棟種が追加棟(2連棟目以降)のものは基本棟に追加するためのものです。 種類 基本棟
1セット
379,800 税込417,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 床面積(m2) 20.1 出幅(mm) 前部150/後部90/サイド片側20 耐荷重(N/m2) 【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 間口(mm) 3084(内寸2943) 高さ(mm) 3250※基礎天より、開口部:2700~2950 奥行(mm) 6516 内寸奥行(mm) 6334 仕様 巻上げシャッター扉
1式
599,800 税込659,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
499,800 税込549,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 奥行(mm) 6516 耐荷重(N/m2) 【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 間口(mm) 3434(内寸3293) 出幅(mm) 前部150/後部90/サイド片側20 床面積(m2) 22.38 内寸奥行(mm) 6334 高さ(mm) 3250※基礎天より、開口部:2700~2950 仕様 巻上げシャッター扉
1式
699,800 税込769,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

背が高く、入口カーテン式のサイクルハウス上位機種に、特別モデル登場 趣のある重厚シルバークロス生地に、3本オレンジバンドが映えます。お洒落かつ本体強度向上の2重効果。 骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨、霧、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。 材質 パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:MSVメタリックシルバー4000番クロス生地 高さ(mm) 1890 タイプ 入口カーテン式 奥行(mm) 2200 間口(mm) 1560
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 間口(mm) 3434(内寸3293) 高さ(mm) 2763※基礎天より、開口部:2313~2563 出幅(mm) 前部150/後部90/サイド片側20 奥行(mm) 6516 耐荷重(N/m2) 【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 床面積(m2) 22.38 内寸奥行(mm) 6334 仕様 巻上げシャッター扉
1式
639,800 税込703,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強風にもより安心のオーバースライド扉。 開閉時は手をかけやすい設計。 開閉テスト2万回実施。 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 間口(mm) 3084(内寸2943) 奥行(mm) 5300 内寸奥行(mm) 5143 耐荷重(N/m2) 【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 出幅(mm) 前部150/後部90/サイド片側20 高さ(mm) 2450、開口部:1900~2250 床面積(m2) 16.35 仕様 オーバースライド扉
1式
439,800 税込483,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式 引き戸 基礎 換気口付基礎工事別途 間口(mm) 6100 高さ(mm) 2385
1台
569,800 税込626,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)