- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 額 受のおすすめ人気ランキング
額 受のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「額 受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「額受け」、「鴨居用フック」、「額縁掛け」などの商品も取り扱っております。
額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質
亜鉛ダイカスト
色
黒
額受け用ナゲシ掛けです。
用途木部ナゲシへの額の取り付けに
材質
鉄
色
黒
寸法a(mm)
17.5
1組
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質
亜鉛ダイカスト
額受け用カモイ掛けです。
用途木部カモイへの額の取り付けに
材質
鉄
色
黒
寸法a(mm)
17.5
寸法d(mm)
13
壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質
鉄
幅(mm)
(受け)25
安全荷重(kg)
3
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質
アルミ
鴨居用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質
鉄
額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)
10(2個)
仕上
トリオコート(黒)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
額受と額の間にはさんで使います。額の大きさに合わせてお選び下さい。
用途額の保護に
額受金物。壁面用。菱座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品
鉄皿:4.1×32mm
材質
銅
色
黒・菱座
安全荷重(kg)
10
額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)
7(2個)
仕上
トリオコート(黒)
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷