- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 顕微鏡 カメラ Cマウントのおすすめ人気ランキング
顕微鏡 カメラ Cマウントのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新185件の「顕微鏡 カメラ Cマウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbカメラ cマウント」、「顕微鏡カメラ」、「顕微鏡 パソコン 出力」などの商品も取り扱っております。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。
日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様
(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm
付属品
12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング
サイズ
(ピクセル)2×2um
質量(g)
約200
対応OS
Windows(R)7/8/10
インターフェース
USB2.0
本体サイズ(mm)
60×60×32
撮像素子
1/2.8"
対応フォーマット
(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI
画素数
500万画素
アズワン品番
3-6691-32
マウント
Cマウント
フレームレート
2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
¥97,200
税込¥106,920
当日出荷
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OS
Windows(R)7/8/10
インターフェース
USB2.0
本体サイズ(mm)
Φ60×80
撮像素子
1/2.5インチCMOSセンサー
マウント
CマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
オリンパス顕微鏡に取り付けできる多機能Cマウント鏡筒です。
一般的なオリンパス三眼ポートに取付けできます。
接眼レンズ像とモニター像のピントを一致させる【同焦点調整機能】搭載
接眼レンズ像とモニター像の中心位置を一致させる【同軸調整機能】搭載
レンズ無し/1倍
用途オリンパス顕微鏡をCマウント規格に変換します
セット内容
ウルトラCマウント(本体)、調整用六角レンチ、取り扱い説明書
寸法(mm)
60×95
規格
顕微鏡側取付:オリンパス三眼鏡筒ポート、カメラ側:Cマウント(1倍)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。
カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。
1920×1080の出力解像度をサポートしています。
セット内容
カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1
質量(kg)
280
本体寸法(mm)
約84×74×47(突起部含まず)
有効画素数
1920×1080
インターフェース
VGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)
撮像素子
1/2.86インチ・CMOS
言語表示
英語
マウント
Cマウント
調整機能
露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存
フレームレート
30fps
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。
顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。
さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。
お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。
5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。
アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。
Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。
専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
撮像素子
CMOS
有効画素数
約500万画素
映像出力
Wi-Fi
適合
【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント
電源
ACアダプタ(付属)
寸法(mm)
80×80×63
質量(g)
420
対応OS
Windows、Android、iOS
付属品
リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
1セット
¥98,000
税込¥107,800
4日以内出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様
接続鏡筒/Cマウント
出力
HDMI、USB2.0
対応OS
Windows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数
1920×1080
記録媒体
SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子
1/2.9インチ
計測機能
本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレート
HDMI:60fps、USB:30fps
露光時間
0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
オリンパス製コンパクトデジタルカメラ TG-6と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。
デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。
アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。
防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。
Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)
接眼レンズ部 内径30.0mmに取り付けできます。
接眼レンズ部 内径23.2mmに取り付けできます。
カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み
用途顕微鏡撮影
セット内容
オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-6(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書
記録媒体
SDカード
モニター出力
外部モニター:HDMI
動画
最大4K画質
画素数
1200万画素
モニタ
3.0型液晶
1セット
¥138,800
税込¥152,680
6日以内出荷
フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。11.6型フルHDモニターを搭載し、フルHD画質で観察できます。
電源ONから約5秒で高速起動。準備に時間がかからず、すぐにお使いいただけます。
ワイヤレスマウスによる操作で手ブレがありません。
市販のCマウントレンズが使え、カメラネジ穴、50mmマウントベースの取付で汎用的に使えます。
質量(g)
760
消費電力(W)
6.6
電源
DC12V 1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
282(W)×202(H)×62(D)(突起物含まず)
撮像素子
1/2.8" CMOSイメージセンサ
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
顕微鏡をCマウントに変換できる
顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容
光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
1個
¥90,000
税込¥99,000
8日以内出荷
デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種
VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)
アズワン品番
4-1953-01
1セット
¥12,300
税込¥13,530
12日以内出荷
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)
顕微鏡:5
タイプ
三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
定格入力電圧(V)
AC100-240
ポール高さ(mm)
280
ベース寸法(mm)
W210×D270
接眼レンズ
10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)
45
保証期間
3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様
カメラマウント:Cマウント
付属品
操作用USBマウス
寸法(mm)
269×176×83
電源
DC12V 2A(ACアダプター付属)
有効画素数
カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)
機能
静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示
インターフェース
HDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)
言語表示
英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番
4-6476-01
カメラ仕様
露出、色温度、ホワイトバランス
モニターサイズ
サイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
1セット
¥179,000
税込¥196,900
12日以内出荷
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)
アーム繰り出し:950
質量(kg)
顕微鏡+アーム:8.7
タイプ
三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
最高高さ(mm)
対物レンズ下:400
接眼レンズ
10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)
45
固定方法
アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間
3年(顕微鏡)
オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
仕様
接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
付属品
マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)
寸法(mm)
65×75×90
質量(g)
約200
出力
HDMI USB(USBメモリ用)
電源
ACアダプタ(付属)
有効画素数
約200万画素
記録媒体
USBメモリ(別売 最大64GB) PC
保存形式
静止画:JPG 動画:AVI
入力端子
USB(マウス用)
撮像素子
1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大60fps
1台(1台)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷