顕微鏡 リングライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
136件の「顕微鏡 リングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングライト」、「顕微鏡用照明」、「リング照明」などの商品も取り扱っております。
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 5 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 35~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品 USB-ACアダプタ 電源 ACアダプタ USB 取付寸法(mm) 28~60Φ 光源 LED 調光式 色温度:12000K 大きさ 97×120mm
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品 固定用スチールネジ3本 質量(g) 約200 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 1.2 定格電流(A) 1 取付穴径(Φmm) 30~65 取付け方法 3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 97×59×32 光色 白色 調光方式 調光可能 取扱説明書 (1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W) 2.4(省エネ設計) 色温度(K) 約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式 PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm) 40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。 付属品 保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A) 質量(g) 100(ACアダプター除く) 消費電力(W) 4 発光色 白色 使用温湿度範囲 0-+40℃、20-80%(結露無き事) 最大外径(mm) Φ61(鏡筒取付外形) LED寿命(時間) 約20,000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品 取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm) 98×123×29 電源 AC100~240V 50/60Hz 色温度(K) 6400~6500 取付け方法 3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式 調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 7.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 30~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番 780-6370 質量(g) 150 外形寸法(mm) Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W) 7.7 定格電圧 DC12V(ACアダプタ付属) LED 白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm) (レンズ)27.5~60 LED寿命(時間) 約10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
付属品 フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1 寸法(mm) (照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40 電源 AC100~240V・50/60Hz 取付寸法(mm) Φ61以下 照明装置 白色LED、調光式 照度(Lx) 25000(WD:70mm)
1個
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。 付属品 ACアダプタ トラスコ品番 567-6358 幅(mm) 97 厚さ(mm) 33 奥行(mm) 131 消費電力(W) 3 外径(mm) 97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様 照明調整:10段階 質量(g) 約130 外形寸法(mm) 約165 ねじ 1/4インチネジ対応 電源 USB給電(5V/2A) 光源 LED 照明 暖光・MIX・白光 操作 リモコンスイッチ USBケーブル長(cm) 約180 LED使用数(個) 72
1個
929 税込1,022
当日出荷

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。 直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

1個
21,900 税込24,090
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。
LED 白色56灯 トラスコ品番 848-1854 材質 本体:アルミ。拡散板:ポリカーボネイト。コントローラー:ABS樹脂 取付 取付リング径:49mmΦ 高さ(mm) 使用高さ範囲:30~60mm 寸法 照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g。電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125g コード長さ(m) 照明ユニット=1.3。電源部=1.7 定格入力電圧(V) 100-120V 照度(Lx) 38000lx(MAX) 入力周波数(Hz) 50/60Hz 照射角 50° 出力調整 9.5~13.5V
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

1個
19,900 税込21,890
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。
寸法(mm) HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30 消費電力(W) 6 コード長さ(m) 1.5 出力電圧(V) DC21(MAX) 定格入力電圧(V) AC100~240 出力電流(mA) 160 点灯方式 直流点灯方式 アズワン品番 1-7374-11 光量調節(%) 0~100
1台
63,900 税込70,290
12日以内出荷