- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 顕微鏡 備品のおすすめ人気ランキング
顕微鏡 備品のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新106件の「顕微鏡 備品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス板 2mm」、「スライドガラス」、「スポイト」などの商品も取り扱っております。
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質
青板(ソーダ)ガラス
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質
テンパックス(R)
公差
外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
490
端面加工
面取り仕上げ
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
丸
連続使用温度(℃)
80
外径公差(mm)
±0.5
厚さ公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ
丸
連続使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
500
外径公差(mm)
±0.5
耐衝撃性
150℃
曲げ応力値(MPa)
25
熱膨張係数(×10-7/℃)
32.5
サービス分類
オーダー・加工
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ
丸(フライス加工)
連続使用温度(℃)
900
最高使用温度(℃)
1100
外径公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
5.5
サービス分類
オーダー・加工
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
材質
ソーダ石灰ガラス
材質
ソーダ石灰ガラス
材質
ガラス
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質
溶融石英ガラス
形状
丸
端面加工
砂目、糸面取り仕上
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
珪酸(シリカ)
厚さ(mm)
3
色
透明
耐熱温度(℃)
常用:900、最高:1000
密度
2.2
軟化点(℃)
1720
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質
青板(ソーダ)ガラス
厚さ(mm)
1±0.2
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
約70
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
80
長さ公差(mm)
±1
幅公差(mm)
±1
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
材質
PVC
仕様
のり付き