顕微鏡 携帯のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
94件の「顕微鏡 携帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ 印刷」、「植物 観察 ルーペ」、「顕微鏡 スマホ」などの商品も取り扱っております。
ティ・エス・ケイLEDポケット顕微鏡
携帯、持ち運びに便利です。 バイキング、登山、アウトドアや、理科の学習などに。
本体寸法(mm) 約35×84×20 本体質量(g) 約32 倍率(倍) 約60~100倍 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

軽量コンパクトで持ち運びに便利なLEDライト付携帯顕微鏡です。LEDライトにより高倍率を鮮明に観察でき、倍率も60倍~100倍のズーム調節が可能。低価格で本格的な観察が出来る人気商品です。
用途印刷物の検査・不純物確認・鉱物鑑定に 寸法(mm) 33×19×84 質量(g) 32 倍率(倍) 60~100(倒立像) 光源 LEDライト 使用電池 LR1130×3(付属) 材質(レンズ) ガラス アズワン品番 64-5274-62
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 約25(電池含む) 電源 ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍) (拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納時/32×22×84 連続点灯時間 約4時間 点灯方式 LEDライト 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm) 12.4×127 種別 スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。
付属品 専用キャリングケース 総合倍率 100倍 照明装置 精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売) 接眼レンズ 広視野WF10× 対物レンズ M10×(対物レンズ下限ストッパー付)
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷

人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容 マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm) 約48×69×18 質量(g) 約76 倍率 光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー 1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分) 約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源 白色LED×3、UV LED×3 バッテリー 3.7V 300mAh 解像度 モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間 ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm) 8~12 充電時間(分) 約40 モニタ 2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

仕様 LEDライト付、UVライト付 付属品 ハンドストラップ 材質 ABS、アクリル 使用電池 (別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×92×30 連続点灯時間(時間) 約9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm) 182×73×52 質量(g) 410 電源 充電式リチウムイオンバッテリー 倍率(倍) 43/18/5.7 光源 白色LED×6 インターフェース USB-C microHDMI 解像度 92万画素 保存形式 静止画:png、動画:3gp 充電時間(時間) 約3 撮像素子 1/3型 CMOSセンサ 使用時間(時間) 約2.5 モニターサイズ 5型
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 LEDライト付、UVライト付 付属品 ボタン電池(LR43)×3、ボールチェーン 材質 ABS、アクリル 使用電池 ボタン電池(LR43)×3 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×43×24 連続点灯時間(時間) 約15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm) 約104×65×21 質量(g) 約50 センサー 1/4 インチ CMOS センサー 使用時間(分) 約70 光源 白色 LED×3、UV LED×3 バッテリー 3.7V 700mAh 解像度 【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240 保証期間 ご購入日から6ヶ月 視野角 約 45° 焦点距離(mm) 8~12 充電時間(分) 約50 デジタルズーム 1.8倍/2.8倍 モニタ 2インチ ※可視部分は1.8インチ 光学倍率 (ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡です。 正立と倒立タイプ、スケールの有無など、用途に合わせてお選びいただけます。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様 レボルバー:3個 質量(g) 900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×50×150 総合倍率 40×/100×/400× 接眼レンズ 10× 対物レンズ 4×/10×/40× 鏡筒形式 単眼
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷

携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率 (拡大)20倍 付属品 携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴 ステージプレート 着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型 実視野(Φmm) 11
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。 仕様 記憶媒体:本体、microSD カード(別売) セット内容 本体、USB 充電ケーブル 寸法(mm) 約65×115×20 質量(g) 約60 倍率(倍) 最大:500 バッテリー 600mAh/3.7V ディスプレイ 2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型 焦点距離(mm) 0(固定) 動作時間 約90 分 画素数 センサー:200万画素
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷