顕微鏡 照明 ledのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
500件の「顕微鏡 照明 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットライトミニ」、「フレキシブルアーム ライト」、「卓上スポットライト」などの商品も取り扱っております。
アズワンLEDライト
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
1個
16,000 税込17,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm) 90×100×37mm 425g 質量(g) 425 電源(V) AC100(50/60Hz) アーム長さ(mm) 400(ダブルアーム) 照明装置 LED 調光式 色温度(K) 6500 照度(Lx) 35400(片側 先端から50mm)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm) 約630×48.5×15 電源 単4電池×3(別売) アーム長さ(mm) 495(シングルアーム) 照明装置 LED
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 ACアダプタで接続するタイプです。
寸法(mm) 約630×48.5×15 電源 AC100V 50/60Hz アーム長さ(mm) 495(シングルアーム) 照明装置 LED
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm) 110×60×590 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 最大2.5 電源 AV100V・50/60Hz 光源 高輝度白色LED光源、左右独立調光式 照度(Lx) 約45000(片側) アーム ダブルアーム500mm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷


2灯独立して明るさの調整が可能です。フレキシブルアームで照射角度や位置を調整できます。コンパクトなLED光源です。
アズワン品番 4-538-01
1個
33,300 税込36,630
翌々日出荷

1個
7,790 税込8,569
当日出荷

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい 全光束(Lm) 約77 電球の種類 LED 材質 鉄、真鍮 電源 ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属) 吸着力(N) 800 連続使用時間(時間) 35 LED 3灯 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×64×56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
寸法(mm) 75×100×30 電源 AV100V・50/60Hz
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 0.6 光束(Lm) 84 電球の種類 LED 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番 820-4964 電源(V) AC100(ACアダプター) 全高(mm) 415 光源 0.3W白色LED球×2灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様 光源部 寸法(mm) 70×175×102 質量(kg) 約1.8 電源(V) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式 自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W) 15 制御方法 全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K) 5600(参考値) 寿命 240000lx※1 アズワン品番 3-6702-31 LED寿命(時間) 約30000(参考値) 調光範囲 0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)光ファイバー照明装置
ハロゲン光源装置とライトガイドのすぐに使えるセットです。
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
照度(Lux) 45000(50mm)/15000(100mm)(調光最大時の1灯) 電源(V) AC100(ACアダプター付属) 最大消費電力(W) 4 寸法(mm) 70×100×480
1個
319 税込351
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N) 20 トラスコ品番 332-5962 材質 グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム 質量(g) 227 電源 単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上 カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm) Φ20×607 LED色 白色 材質(磁石) ネオジム磁石 光度(mcd) 27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm) 4~2.3 電源 単3電池2本 本体寸法(mm) 97 ライト寸法(mm) (フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)