- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 顕微鏡 LED照明のおすすめ人気ランキング
顕微鏡 LED照明のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新465件の「顕微鏡 LED照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル照明灯」、「カートン 顕微鏡」、「高輝度照明」などの商品も取り扱っております。
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
高輝度で連続調光が可能など優れたコストパフォーマンスを実現し、熱の影響も少ない長寿命のリング照明装置です。
仕様
照明カバー:クリアータイプ(標準取付)と拡散タイプ(付属品)の2種類
適合本体
SZX10、SZX7、SZ61
光源
白色LED
寿命
光源:約25000時間※使用環境温度等により異なります。
調光範囲
0%~100% 出力電流可変方式
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品
専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)
AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)
5
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
色温度(K)
6500
取付穴径(Φmm)
35~60
動作環境
(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法
3点ネジ留め
照度(Lux)
最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色
白色
調光方式
調光可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。
保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。
光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。
各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。
付属品
保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)
質量(g)
100(ACアダプター除く)
消費電力(W)
4
発光色
白色
使用温湿度範囲
0-+40℃、20-80%(結露無き事)
最大外径(mm)
Φ61(鏡筒取付外形)
LED寿命(時間)
約20,000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。
消費電力(W)
2.4(省エネ設計)
色温度(K)
約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)
点灯方式
PWM(光量可変範囲0-100%)
取付径(Φmm)
40-61(6070-AD使用時:60-70)
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に
付属品
固定用スチールネジ3本
質量(g)
約200
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
電源
USB給電
定格電圧(V)
5
コード長さ(m)
1.2
定格電流(A)
1
取付穴径(Φmm)
30~65
取付け方法
3点ネジ留め
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
97×59×32
光色
白色
調光方式
調光可能
取扱説明書
(1.2MB)
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品
取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)
98×123×29
電源
AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)
6400~6500
取付け方法
3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
調節方式
調光ダイヤル式(手動)
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。
省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。
照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品
専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)
AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)
7.2
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ
色温度(K)
6500
取付穴径(Φmm)
30~60
動作環境
(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法
3点ネジ留め
照度(Lux)
最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色
白色
調光方式
調光可能
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番
780-6370
質量(g)
150
外形寸法(mm)
Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)
7.7
定格電圧
DC12V(ACアダプタ付属)
LED
白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)
(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)
約10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)
90×100×37mm 425g
質量(g)
425
電源(V)
AC100(50/60Hz)
アーム長さ(mm)
400(ダブルアーム)
照明装置
LED 調光式
色温度(K)
6500
照度(Lx)
35400(片側 先端から50mm)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。
寸法(mm)
HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
1.5
出力電圧(V)
DC21(MAX)
定格入力電圧(V)
AC100~240
出力電流(mA)
160
点灯方式
直流点灯方式
アズワン品番
1-7374-11
光量調節(%)
0~100
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌々日出荷
新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率
7~45倍
セット内容
双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)
質量(kg)
4.1
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10倍
対物レンズ
0.7~4.5倍
視野
20
鏡体機能
双眼ズーム式
架台
200×255×27
1セット
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。
顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。
ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)
70×100×35
電源
AV100V・50/60Hz
光源
LED光源 調光式
照度(Lx)
約75000(片側 先端から50mm)
アーム
ダブルアーム500mm
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能。
総合倍率(実視野)
10x-20x 最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)
付属品
アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
高さ(mm)
(ステージ)326
形式
(鏡体)双眼変倍
本体質量(kg)
約5
作動距離(mm)
82.5(ワークから鏡体先端までの距離)
照明
落射照明:LED照明、透過照明:なし
ベース寸法(mm)
W220×D284(電源コード含まず)
ステージプレート
W208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)
52~75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
DSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ
1x-2x(フィルター取付径M49)
視度調整
視度調整可能(±7.2D)
LED
【LED球数】60個、【LED色温度】5500K±5%、【使用温度】1℃~40℃、【保存周囲温度】-10℃~+50℃、【入力定格電圧】100~240V 50/60Hz、【消費電力】5W(100V使用時)、【付属品】照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
ワーク観察可能高さ(mm)
125(※観察できるワークの厚さ)
鏡体機能
傾斜角45度・360度回転式
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。
実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合
オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。
直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷