- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 顕微鏡 hozanのおすすめ人気ランキング
顕微鏡 hozanのおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新683件の「顕微鏡 hozan」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「学習用顕微鏡」、「カートン 顕微鏡」、「双眼 顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率
10/20倍
付属品
クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番
433-9983
質量(kg)
3.8
作動距離(mm)
84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)
200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)
54~75(左右連動式)
接眼レンズ
WF10×(L-546-10)
対物レンズ
1/2
鏡筒形式
双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)
282
視度調整
左右独立式、±5Dptr
ピント調節
鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)
133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)
7~45×
質量(kg)
4.6
電源(V)
100
電源コード(m)
1.8
作動距離(mm)
87(フィルター/リング含む)
ベース寸法(mm)
200×255
眼幅調整範囲(mm)
53~75、左右連動式
接眼レンズ
WF10×(L-545-10)
対物レンズ
0.7~4.5×
鏡筒形式
傾斜角45°
支柱の高さ(mm)
272
視度調整
左右独立式
ピント調節
鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)
146
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
最高倍率755倍
用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応
倍率
26~755×※24インチモニター使用時
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:145×185
コネクタ形状
出力:USB 2.0
有効画素数
2048X1536(300万画素)
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
6.6×4.9~0.9×0.7mm
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。
倍率
2.7~17×
仕様
RoHS(6物質)/○
セット内容
(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
400~250
有効視野(mm)
64×48~40×30
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ
(出力)USB2.0
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
1セット
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番
780-6370
質量(g)
150
外形寸法(mm)
Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)
7.7
定格電圧
DC12V(ACアダプタ付属)
LED
白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)
(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)
約10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:350×450
有効画素数
2048X1536(300万画素)
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ
出力:USB2.0
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
動画記録サイズ
1280×960(120万画素)
静止画記録サイズ
2592×1944(500万画素)
最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率
17~500×
仕様
RoHS(6物質)/○
セット内容
(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
105
有効視野(mm)
9.9×7.4~1.4×1.0
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ
(出力)USB2.0
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
ベース寸法(縦×横)(mm)
145×185
フレームレート
最大30fps
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
最高倍率570倍
用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応
倍率
80~570×(39~275×)※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時
画素数
保存:静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
仕様
デモ機貸出
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:145×185
コネクタ形状
出力:HDMI
記録媒体
microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
視野
6.5×3.7~0.9×0.5mm
撮像素子
1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大60fps
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容
(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803
倍率
0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数
2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)
350~150
動作環境
Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野
195×146~6.9×5.2mm
コネクタ
出力:USB 2.0
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数
【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5107-32
フレームレート
最大30fps
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
倍率
8.7~250×
セット内容
(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
105
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
20×15~2.7×2.1mm
コネクタ
USB2.0
撮像素子
1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
総合倍率
3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容
本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)
115
眼幅調整範囲(mm)
52~75
接眼レンズ
C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム
7.5:1
本体部
SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式
固定式
ズーム範囲
0.67~5×
俯角
45度
光学系
内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
500万画素USBカメラ
ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率
0.9~100×※24型ワイドモニター使用時
コネクタ形状
出力:USB 2.0
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
400~150
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
195×145~7.1×5.3mm
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps