顕微鏡アクセサリーのおすすめ人気ランキング

2025/11/02更新
107件の「顕微鏡アクセサリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点眼補助具」、「顕微鏡 スタンド」、「顕微鏡 カバー」などの商品も取り扱っております。
<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。 使用条件 直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
3,498 税込3,848
当日出荷

材質 ポリエステル サイズ 75×105mm 精度 図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm) 0.006~0.008mm
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

眼に当たらない高さを確保し、目薬を安全・正確に点眼できます。差込部が柔らかいため、多くの処方箋点眼瓶に使用できます。
関連資料 ※点眼瓶適合表(0.53MB)
1個(1個)
598 税込658
当日出荷

指先の力が弱く、目薬の容器をつまみにくい方でも軽くにぎるだけで点眼できる、。処方せん点眼液専用の点眼補助具です。
関連資料 ※点眼瓶適合表(0.53MB)
1個(1個)
898 税込988
4日以内出荷

1個(2個)
799 税込879
当日出荷

周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g) 10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 ポリエステル 寸法(mm) 75×105×0.175 タイプ サークルゲージ 目盛(mm) Φ1.10~2.14 精度(mm) (図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準) 線幅(mm) 0.006~0.008 アズワン品番 2-5607-09
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品 7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg) 顕微鏡:4.7 タイプ 双眼 定格入力電圧(V) AC100-240 ポール高さ(mm) 280 ベース寸法(mm) W210×D270 接眼レンズ 10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°) 45 保証期間 3年(顕微鏡) ポール径(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査 仕様 図形記載面:フィルム下面 種別 線幅ゲージ 材質 ポリエステル 寸法(mm) 75×105×0.175t 質量(g) 3 精度 図形:±0.004以内 線幅(mm) 0.006~0.008 単位 目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min アズワン品番 64-0995-56
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質 コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
1組(4枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質 ガラス、ケース入り 目盛 全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に 材質 ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.2 質量(g) 4 目盛精度(mm) ±0.02
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 25×75 CSMM-001 アズワン品番 3-6315-01
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

洗浄不要なディスポタイプです。 1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番 2-6997-01 材質 ポリスチレン(PS) 寸法(mm) 76×26×2 目盛 5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg) 顕微鏡:5 タイプ 三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V) AC100-240 ポール高さ(mm) 280 ベース寸法(mm) W210×D270 接眼レンズ 10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°) 45 保証期間 3年(顕微鏡) ポール径(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL) 500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年) 5
1箱(6本)ほか
2,198 税込2,374
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)