顕微鏡ステージのおすすめ人気ランキング

2025/12/19更新
92件の「顕微鏡ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステージプレート」、「顕微鏡 スタンド」、「クレンメル」などの商品も取り扱っております。
XYステージ 3R(スリーアール)ランキング1位
3R(スリーアール)XYステージ
ダイヤルを回すだけで、X軸Y軸に対象を動かすことができます。 顕微鏡で見ながら対象物を細かく動かしたい場合に使用します。
セット内容3R-XY01本体質量(g)約1557寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージ面)180×135目盛マイクロメータ式0.1mmクランプなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×31移動方向XY軸2方向移動量(mm)X軸:約75/Y軸:約55、(ツマミ1回転)X軸:約40/Y軸約25
1個
38,980税込42,878
5日以内出荷

マイクロスキャニングステージ(オリンパスBX40、BX51、BX60用) 中央精機ランキング2位
移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージテーブル幅(mm)155耐荷重(N)29.4送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ適合顕微鏡/(オリンパス)BX40、BX41M-LED、BX51、BX61M、BX60、BX61表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステージ ホーザンランキング3位
1個
1,998税込2,198
当日出荷

メカニカルステージ ナリカランキング4位
高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。
長さ(mm)ノック:3目盛範囲左右60mm、前後30mm太さ(Φmm)3.5(ネジ)、約2(取付けノック)間隔(mm)約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
1個
9,000税込9,900
当日出荷

ステージ Kenko(ケンコートキナー)ランキング5位
Kenko(ケンコートキナー)ステージ
種類xyステージテーブル長さ(mm)100テーブル幅(mm)100送り方式送りねじ関連資料寸法図
1個
45,980税込50,578
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料寸法図
1個
149,800税込164,780
22日以内出荷

XY移動ステージです。
用途カートン光学実態顕微鏡用ベースに取付可能です。トラスコ品番848-1648計測範囲X軸:94mmY軸:66mmステージ寸法(mm)114×140
1個
69,980税込76,978
6日以内出荷

可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック許容荷重(kg)5.5以内本体質量(g)17000可動範囲(mm)縦80x横90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
1個
34,980税込38,478
4日以内出荷

顕微鏡のステージに載せて球体の錠剤や異型物の保持、フィルムの延伸が可能です。 クレンメルで固定するタイプのミニと滑り止めタイプのノンスリップが選択可能です。
1個
77,980税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージテーブル幅(mm)155耐荷重(N)29.4送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ適合顕微鏡/(オリンパス)BH2表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)392送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホーザンX-Yステージ
手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。 手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
材質ステンレスストローク(mm)X軸 ±70、Y軸 ±45質量(kg)2.9高さ(mm)32ステージ寸法(mm)205×255
1個
23,980税込26,378
当日出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
1個
12,700税込13,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応・転がりやすい球体の観察に・斜め方向からの観察に・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本厚さ(mm)6(最大:12)直径(Φmm)90
1式
2,998税込3,298
6日以内出荷

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980税込25,278
予約販売

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能付属品クランプ質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980税込18,678
当日出荷

アズワンXYテーブル
実体顕微鏡に取り付けたり、机の上にそのまま置いて使用可能です。
寸法(mm)180×155×27、116×96(ガラス)適合サイズボトムプレートサイズがΦ95mmタイプの実体顕微鏡適合ST-30(2-4074-11・12)、CP745(1-1925-01・02、3-6303-01・02)、VS-1(3-107-01・02、3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01・02)移動量(mm)75×56(X-Y)アズワン品番4-1954-01
1セット
25,900税込28,490
翌々日出荷

ホーセイベスト・シン
超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
1個
66,980税込73,678
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)