顕微鏡セットのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
218件の「顕微鏡セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「学習用顕微鏡」、「顕微鏡 プレパラート」、「スライドガラス」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]150倍手作り顕微鏡工作キット
ミクロの世界をのぞいてみよう!ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成!
セット内容 レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2 材質 寸法(mm) 完成サイズ:200×80×85 包装形態 ヘッダー付きOPP袋
1セット
964 税込1,060
当日出荷




ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm) 25×75 厚さ(mm) 約1.0 材質 ポリスチレン
1組(150枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。 その他 便利なスポイト容器入り 内容量(mL) 各10
1セット(5本組)
2,200 税込2,420
当日出荷

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 約25(電池含む) 電源 ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍) (拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納時/32×22×84 連続点灯時間 約4時間 点灯方式 LEDライト 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率 6.7~50倍 作動距離(mm) 115 照明装置 落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズ C-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ 1.0× ズーム (鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式 三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷

1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

顕微鏡をCマウントに変換できる 顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容 光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
1個
90,000 税込99,000
8日以内出荷

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野) 7~45× 質量(kg) 4.6 電源(V) 100 電源コード(m) 1.8 作動距離(mm) 87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm) 200×255 眼幅調整範囲(mm) 53~75、左右連動式 接眼レンズ WF10×(L-545-10) 対物レンズ 0.7~4.5× 鏡筒形式 傾斜角45° 支柱の高さ(mm) 272 視度調整 左右独立式 ピント調節 鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm) 146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽なズーム式の実体顕微鏡
ベース寸法(縦×横)(mm) 350×450 視野径(Φmm) 28.5~2.2
1セット
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率 10/20倍 付属品 クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番 433-9983 質量(kg) 3.8 作動距離(mm) 84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm) 200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm) 54~75(左右連動式) 接眼レンズ WF10×(L-546-10) 対物レンズ 1/2 鏡筒形式 双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm) 282 視度調整 左右独立式、±5Dptr ピント調節 鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm) 133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。 収納に便利なケース付です。
セット内容 ルーペ(10倍) ハンドラップ(150mL) ピンセット 竹串 綿棒 ブロアー クリーニングスプレー クリーニング用クロス クリーニングペーパー(50枚) クリーニングブラシ セット数 10点
1式
7,298 税込8,028
8日以内出荷