顕微鏡デスクのおすすめ人気ランキング

2025/11/28更新
131件の「顕微鏡デスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研究用デスク」、「実験台」、「作業台黒」などの商品も取り扱っております。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm) 800 タイプ 三方枠 天板耐荷重(kg) 120 棚板数(枚) 1 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 天板厚さ(mm) 40 均等耐荷重(kg) 150 材質(枠) SUS430 支柱径(Φmm) 40×40(角) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg/台) 150
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.44MB) アジャスター 樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 合成樹脂(メラミン樹脂)化粧パーティクルボード、スチール/ABS、エポキシ樹脂塗装 高さ(mm) 700 奥行(mm) 700 天板耐荷重(kg) 20 なし アジャスター あり 引出し あり
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書 (0.5MB) 耐荷重(kg) 70 材質 棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール 表面処理 棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装 高さ(mm) 約700 キャスター なし 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(MDF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 総耐荷重(kg) 70
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ移動式機器設置カート
用途立ち作業のパソコン、機器操作に最適なラック 高さ(mm) 1088 材質 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン、化粧板フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)マウステーブル/ABS樹脂(布貼り) グリーン購入法 適合
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!!トレスパ天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 ホワイト 間口W×奥行D(mm) (天板外寸)1200×750 天板厚さ(mm) 40 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.72MB) アジャスター 防振ネジ径M16P=2.0
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 天板耐荷重(kg) 150 高さ(mm) 800 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(天板) SUS430 材質(枠) 三方枠:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様 組み立て式。角パイプ 塗装 粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.44MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。 材質 木製(ポリエステル合板) グレー・ブラック 天板厚さ(mm) 40 グリーン購入法 適合
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。 材質 木製(ポリエステル合板) グレー・ブラック 天板厚さ(mm) 40 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.58MB)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体) スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×P1.75×L27 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 300
1台
21,598 税込23,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ 棚板なし 天板耐荷重(kg) 150 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(枠) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
ナチュラル木目 高さ(mm) 700 キャスター なし 材質(天板) MDF PVC貼り 材質(脚部) スチール 粉体塗装 総耐荷重(kg) 30
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
118,800 税込130,680
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm) 700 キャスター なし 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) 木(メラミン化粧板)
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体) スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) W3/8×L20 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 200 色(脚部) アイボリー
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.44MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg) 25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm) 17×10 アジャスター調整範囲(mm) 6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M6×10 上板から下板までの高さ(mm) 510
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板) SUS430 材質 SUS430(2B仕上げ) ねじ径 M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg) 10 色(天板) シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 600×450 色(本体) シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×800 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 アジャスター 樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷