顕微鏡写真のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
107件の「顕微鏡写真」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡モニター」、「電子顕微鏡」、「顕微鏡 スマホ」などの商品も取り扱っております。
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率 光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間 3時間 ディスプレイ 3.5インチ 画素数 350万画素 取扱説明書 あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg) 顕微鏡:5 タイプ 三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V) AC100-240 ポール高さ(mm) 280 ベース寸法(mm) W210×D270 接眼レンズ 10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°) 45 保証期間 3年(顕微鏡) ポール径(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率 6.7~50倍 作動距離(mm) 115 照明装置 落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズ C-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ 1.0× ズーム (鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式 三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷

小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率 2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍) 付属品 スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB) 寸法(mm) 20×170×240 質量(g) 650 出力 HDMI・AV・USB / MicroSDカード 電源 バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V 照明 白色LED8灯(調光機能付) 解像度 写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA 液晶モニター 2.4インチ液晶モニター カメラ仕様 3.0 Mega Pixels
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg) 顕微鏡:4.7 タイプ 双眼 定格入力電圧(V) AC100-240 ポール高さ(mm) 280 ベース寸法(mm) W210×D270 接眼レンズ 10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°) 45 保証期間 3年(顕微鏡) ポール径(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラン対物レンズ採用により視野の広い範囲でシャープな観察像を実現。ワイヤレスで付属のモニタから大画面へ観察像を投影できます。
付属品 接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、カールコード、マイクロUSBケーブル 出力 Wi-Fi 総合倍率 40×~600× 有効画素数 約200万画素 照明装置 調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレート メカニカルステージ 接眼レンズ WPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ プラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式 単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子 CMOS 液晶モニター 約8型(一体型、ミラキャスト受信機付) 絞り 虹彩絞り コンデンサの種類 アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置 ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
150,000 税込165,000
37日以内出荷

L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品 補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合 (スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内。(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm) 149×90×56(突起部含む) 質量(g) 178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g) 約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約130万画素 仕様 倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g) 約102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB2.0 解像度 SXGA(1280×1024) 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品 Bluetoothシャッター 寸法(mm) 125×143×37 質量(g) 約80 適合サイズ (スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下 取付幅(mm) 接眼部:26~52 耐荷重(g) 約300
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷

高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品 ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM 電源 USBポート(照明はACアダプタ) 照明装置 白色LED(調光機能付) インターフェース USB2.0専用 動作環境 OS:WindowsVista/7(32/64bit) 撮像素子 300万画素 1/2インチCMOSカラー 画像サイズ 2048×1536/10fps、1024×768/25fps
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品 直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率 7×~45× 作動距離(mm) 104 照明 リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm) 32.8~5.1 スタンド 標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズ HSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ 0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式 双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます) RoHS指令(10物質対応) 対応 焦準装置 ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
101,000 税込111,100
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープ
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様 偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可) 付属品 ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト 寸法(mm) 158×165×267 質量(g) 830 出力 HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応 電源 AC100-240V、バッテリー(内蔵) 総合倍率 4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍) 照明 白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付) メモリー microSDカード(最大32GB・Class10指定) 解像度 静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p 視野 4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm 焦点距離(mm) 5~70 モニタ 5インチIPS カラーLCD
1台
44,980 税込49,478
当日出荷