風呂 扉のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,090件の「風呂 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TOTO浴室ドア」、「LIXIL 浴室 ドア」、「浴室ドア ストッパー」などの商品も取り扱っております。
トステム(LIXIL)浴室中折れドアSF型
仕様 内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合 木造 材質 アルミ形材 パネル デザイン無し樹脂パネル
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トステム(LIXIL)浴室中折れドアWF型
仕様 内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5) 適合 木造 材質 アルミ形材
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 カスミ柄 材質 ポリスチレン
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級 F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
特価
1,268 税込1,395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉寸法(mm) 694×1990 仕様 低VOC、4VOC基準適合 種別 固定枠 等級 3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm) 625 本体高さ(mm) 1990 表面仕上げ ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級 F★★★★ 本体幅(mm) 694(ドア) 枠外幅(mm) 750 枠外高さ(mm) 2028 木目
1セット
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 マット柄 材質 ポリスチレン
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。 仕様 UV剤入 材質 スチロール樹脂 半透明(ガラス色) 使用温度範囲(℃) ~88
1枚
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ V型 使用温度範囲(℃) -5~40 主な用途 隙間用 粘着力(N/6.5mm) 5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材 本体寸法(mm) 300×2000 長さ(mm) (廻り縁)2000 仕様 抗菌、UV塗装 材質 耐硫化樹脂製
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドワン片開きドア B-DK
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm) 36×703×1995
1枚
42,980 税込47,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質 ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃) -135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃) 約-30(最低)。約120(最高) 引張強度(MPa) 34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa) 93.1(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk) 0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K) 1.26×103 荷重たわみ温度(℃) 140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数 7.0×10-5/℃ (20~120℃において)。(試験法ASTM D696) 屈折率 1.585(25℃) 拡散光線透過率(%) 1 曲げ弾性率(MPa) 2350(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m) 780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K) 5.5 影響を与える主な薬品 白化する(加水分解劣化)タイプ。苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液。黄変するタイプ。硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素。膨潤白化するタイプ。ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン。溶解するタイプ。メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):41.2(420)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):27.5(280)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度 R119 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質 樹脂 仕様 間仕切り錠 ペールホワイト 種類 レバーハンドル 勝手 左右兼用 バックセット 32mm 対応戸厚(mm) 30(アルミ框)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)