風呂 排水 口 つまりのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「風呂 排水 口 つまり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「髪の毛溶かす」、「排水パイプ詰まり」、「排水口 洗浄」などの商品も取り扱っております。
スムースジェルがパイプの壁面にムラなく密着し、ヌメリの表面を分解するとともに壁面とヌメリの隙間にすばやく浸透し、ヌメリをスッキリはがし取ります。また、髪の毛を強力に溶かしてスッキリ落とします。「ニオイ」「つまり」の予防もできます。 黄色い液色なので液をかけた部分がわかりやすく、使用しやすい設計。 使用時の刺激臭を抑えたマイルドなニオイ。
用途浴室・洗面所・台所の排水パイプの洗浄用 液性 アルカリ性 質量(g) 1130 タイプ スムースジェル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×232×74 使用場所 浴室、洗面所、キッチン アズワン品番 64-1058-83 商品タイプ 本体
1本(1000mL)
329 税込362
当日出荷

強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番 472-9935 材質 界面活性剤 質量(kg) 2.2 使用場所 浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番 9-1314-0601 TKG品番(2017) 6-1165-2301 商品タイプ 業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質 本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番 64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質 鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm) 6 取扱説明書 (1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所 排水口まわり 商品タイプ 本体 液性 中性 成分 界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤 使用方法 粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。 種別 分包タイプ シリーズ パイプユニッシュ 内容量(g) 20(1個) 本体サイズ(mm) 96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
389 税込428
当日出荷

濃密な泡の力で、お風呂の排水口の臭い、ヌメリをこすらず一撃。除菌率99.9%。
アズワン品番 64-1231-78
1個(36g)
299 税込329
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質 鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm) 5.5 ブラシ径(Φmm) 30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品 1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法 1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm) 435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm) 76×81 適合排水管径(Φmm) 16~75 本体質量(kg) 2.5 加圧力(N) 入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意 ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

濃縮の濃いジェル液が髪の毛・ヌメリ・石鹸カスを素早く、強力に溶解します。
使用場所 浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ 本体 質量(g) 450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×238×68 アズワン品番 64-1226-94
1本(450g)
169 税込186
当日出荷

排水管内の詰りの原因となる髪の毛・ゼラチン質・油脂等を溶かします。 劇薬を使用していないので安心して使えます。 排水管内の髪の毛や油脂などを強力分解! 作業は注いで流すだけ! 詰りを除去することで排水管からの嫌なニオイも除去できます。
使用場所 排水口まわり 商品タイプ 詰め替え用 液性 アルカリ性 仕様 毒物及び劇物取締法非該当 成分 クロロナトロン液亜塩素ナトリウム他 使用方法 一般家庭の場合は排水管内に100~150mL投入、ビル・施設の場合は排水管内に10~20kg投入し、30分放置してください。放置している間に水は流さないでください。30分後、水を流して配管の詰りが解消されていることを確認してください。 種別 塩素系排水管詰り除去剤
1本(1kg)
2,898 税込3,188
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm) 5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄液が泡で出てくるパイプ用クリーナー 泡なので汚れへの付着時間が長く効果的に洗浄します。 悪臭やつまりの原因になる髪の毛・石鹸カスや脂汚れなどを強力に分解します。 排水口周りの黒ズミやヌメリを取り除きます。 除菌効果があります。 浴室・洗面所・台所に使えます。
使用場所 浴室、洗面所、台所の排水パイプ
1個(400mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品 アダプタ長、アダプタ短 質量(kg) 1.2 適合排水管径(Φmm) 20~75 加圧力(N) 340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「汚れ」溶解成分が60%アップした高濃度ジェルだから、少量でも汚れを溶かせるパイプクリーナーです。
使用場所 浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×235×54 アズワン品番 64-1130-96
1本(450mL)
289 税込318
当日出荷

少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所 浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ 商品タイプ 本体 成分 水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法 キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。 シリーズ パイプユニッシュ 容量(g) 400 液性 アルカリ性 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×55×241 アズワン品番 64-1137-56
1本(400g)
349 税込384
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質 本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番 64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷