- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 風呂場 滑り止めのおすすめ人気ランキング
風呂場 滑り止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新129件の「風呂場 滑り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 床 滑り止め」、「床 滑り止め」、「浴室床マット」などの商品も取り扱っております。
屋内の階段、浴室等の使用に最適。
素足にやさしい薄手ソフトタイプ。
ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。
屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。
ボート、ヨットのデッキ表面に。
種別
ノンスリップマット
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分
スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途
鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)
夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
特性
スベリ止め
用途浴室のすべり止めに
材質
【粘着剤】アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
1.5
材質(本体)
ポリエチレン75%、スチレン25%
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプ
ロールタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質(裏)
裏紙:ライナー紙
主な用途
滑り止め用
施工温度(℃)
10以上
吸盤でしっかり吸着
寸法(幅W×長さL)(cm)
39.5×69.5
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分
合成樹脂塗料(水系)
タイプ
床用塗料
塗り面積(m2)
約2~3
主な用途
木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候
耐用年数(年)
約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプ
シリカ系無機質
浴室の色々な場所に貼って使える滑り止めシートです。浴槽の床や背中、袖部分、洗い場の床、手すりなどに貼って使えます。自由にカットして使えます。濡れても滑りにくく、剥がした跡の糊残りもしにくいです。
材質
表面:ポリウレタン・ポリエステル、裏面:アクリル系粘着剤・ポリエステル
色
Pr
サイズ(mm)
165×295
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
タイル床面のスリップを防止します!
水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。
塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。
透明の塗料で床面の風合いを損ないません。
気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。
雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。
成分
アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~10
性状
半透明液体
乾燥時間
常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)
塗装間隔
2時間以上(屋内)
快適バスタイム。洗い場や浴槽に敷いて使用ください。無数の吸盤で床面にピッタリ吸着します。洗濯機(洗濯ネット)で簡単に洗う事ができ、清潔です。
水抜き穴付すべり止めお風呂マット。
独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。
水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。
水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。
つまずきにくいバリアフリーカッティングです。
端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。
すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、
裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質
天然ゴム、SBR
質量(kg)
1.7
サイズ
LL
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
38×85×0.3
滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし
液性
アルカリ性
タイプ
水性
標準使用量
約1200m2/18L
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色
つや消し クリヤー
主な用途
その他
使用方法
(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)
0.8~1.2
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
105mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
塗料中に骨材を含有、容易に滑り止め施工可能
高強度・高耐久性の塗布層
コンクリート、タイル、金属等と強力に密着
湿潤、油散布状態でも高い防滑性
被塗物の錆、油分、埃などの不純物を除去してください。
主剤と硬化剤を所定の4:1(容積比)の割合で混合します。
混合した塗料を塗布面に置き、樹脂ローラー等で広げます。
ローラーを使用すると塗布面は荒目の仕上がりとなります。
細目の仕上がりを希望される場合はヘラや仕上ブラシ等を使用して、ツノの表面粗度の調整をしてください。
気温24℃での目安の乾燥時間は、約24時間(人間が通る)~72時間(重機が通る)。
塗布後、使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。
用途通路、階段、フォークリフトのスリップ防止、駐車場のスロープ・カーブなど
主な用途
通路、屋外歩道、階段、建物入口、遊園地、洗面所、土間コンクリート、コンクリートスラブ、ランプウェイ、スロープ、駐車場、倉庫や工場フロア、荷積み用ドック、フォークリフトのスリップ防止等
使用場所
屋内/屋外
硬化時間(時間)
【軽負荷:人間が通る】24/10℃・18/24℃・12/32℃、【高負荷:フォークリフト・重機が通る】72/10℃・48/24℃・36/32℃
混合比
主剤:硬化剤=4:1(体積比)
適合材
鋼材、コンクリート、タイル、塗装面、木材等
塗布厚さ(mm)
0.8~1.6(推奨)
固形分
92±2%
塗布面積(m2)
2.7~3.7/ガロン(樹脂ローラー)、3.7~4.6/ガロン(コテ/スキージ)
温度(℃)
4~38(硬化)
乾燥時間(時間)
約24(人が通る)~72(重機が通る)
仕様
ポットライフ:1時間(24℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防滑性
危険物の性状
非水溶性
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色
グリーン
仕様
【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番
EA944DH-12
材質
プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×105
容量(kg)
1
主な用途
木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)
(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別
非危険物
半硬化乾燥時間(時間)
(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)
約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。
難燃性です。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。
色
グリーン
材質
塩ビ
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
20
幅(m)
0.915
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。
耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。
消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
液性
水性
成分
合成樹脂
使用方法
(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)。(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量
360m2/4L
1本(4L)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分
エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重
1.6
適合材
コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)
約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数
(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性
耐アルカリ、耐酸、耐薬品
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)