風呂排水 溝 蓋のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「風呂排水 溝 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング 浴室」、「ユニットバス排水溝蓋」、「風呂排水口フタ」などの商品も取り扱っております。
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質 ステンレス 材質(本体) ステンレス
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷

すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm) 1000 材質 (メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P) 高さ(mm) 25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排水用目皿巣です。 既存品の取替に便利です。 ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質 SUS304 商品タイプ 目皿(通常)/目皿のみ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


トラスコ品番 147-3005 種別 SK804670WH 材質 強化PP ホワイト 質量(g) 980 種類 ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 262×262×24 外寸(mm) 262×262×24 外寸法・奥行(mm) 262 外高(mm) 24
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷


2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別 SK805383WH 材質 強化PP 材質/仕上 強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g) 650 種類 ますぶた 外寸(mm) 262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

ハウステック排水口フタ
シリーズ 適合:フェリテ/ソフィアス プレーン/クリン/温クリンフロア用 ミディアムベージュ 寸法(mm) 155×155
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途100・150mm角タイル用 材質 ステンレス 寸法F(mm) 9 寸法D(mm) 30 寸法E(mm) 9 寸法C(mm) 6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質 (1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき 板厚(mm) 3
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 清掃時、巻取り収納が可能です。 連結部分が壊れにくく、耐久性に優れています。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm) 1000 材質 (メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.) 高さ(mm) 25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途プールや浴室などの排水溝に。 長さ(mm) 1000 適合荷重 歩行用 種類 みぞぶた 材質/仕上 メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC
1枚
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
翌々日出荷