- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 風呂排水口のおすすめ人気ランキング
風呂排水口のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新231件の「風呂排水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂排水口網」、「お風呂の排水口」、「封水 トラップ」などの商品も取り扱っております。
仕様
VP、VUパイプ兼用
材質
ステンレス、PP
材質(本体)
黄銅
適合
VP・VU管兼用
材質
黄銅、ステンレス
高さ(mm)
69
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
68
仕様
SU、VUパイプ兼用
材質
本体/亜鉛ダイカスト。皿/ステンレス、カギ付
材質
ステンレス、PP
材質(本体)
SUS304
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
目皿(巣)は、ねじ込式です。
VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質
枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
排水口の交換用ワントラップ皿
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
呼び
125×75
材質
黄銅
高さ(mm)
67
材質(本体)
黄銅
外径(Φmm)
132
呼び径(A)
125×75
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質
本体・ビス/SUS304
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
材質
SUS304
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質
ステンレス、PVC
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。
材質
ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
材質(本体)
ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
材質
(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
受水槽等の排水に使用します。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(VP・VU兼用)
材質
目皿受・目皿巣/黄銅製
仕様
ワントラップ付き
適合
呼50・75VU管兼用
材質
ステンレス、ABS
入数
10/箱