- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 風呂栓 ネジのおすすめ人気ランキング
風呂栓 ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新120件の「風呂栓 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バス用内締ヒートン」、「便器固定ビス」、「風呂 排水 部品」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅、天然ゴム
くさりの有無
なし
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
仕様
ゴム栓つき
材質
黄銅、NR
くさりの有無
なし
材質
黄銅、ステンレス
寸法A(mm)
9
寸法C(mm)
M5×0.8
くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様
取付穴は8mm~10mmです。
材質
黄銅
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
くさりの有無
あり
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×15×95
適合本体
スタンダードシリーズ化粧棚 H-36シリーズ
仕様
ビス用プラグ #14×45
材質
ステンレス
適合ドリル径(mm)
8
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅、NR
寸法H(mm)
24/25
くさりの有無
なし
材質
樹脂
寸法(Φmm)
54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質
黄銅
・簡易蓋付の排水金具です。
材質
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
表面処理
本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)
真鍮