風呂沸かし器のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
95件の「風呂沸かし器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場 湯沸かし」、「シャワー給湯器」、「サーモスタット付シャワーバス水栓」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m) 2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様 水加熱用 型式 A型 寸法D(mm) 8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
機能 マイルド追いだき、追いだき、低温度出湯、比例制御、省電力モード、点検のお知らせ、呼び出し機能、ヒーター、給油検知対応 給水方式 直圧式 タイプ 標準 発熱量(kW[kcal/h]) 37.2(32000) 設置形態 屋外据置形 種類 エコ:従来タイプ リモコン 入付 仕様 PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載 グリーン購入法 適合
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法 適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類 その他 外形寸法(mm) 60×35×105 消費電力(W) 200 定格電圧(V) AC100 50/60Hz コード長さ(m) ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm) Φ16×165 電源コード(m) 1.0 制御温度(℃) 30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品 シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg) (満水時)26 電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 319×250×533 電源コード(m) 2 定格消費電力 0.701kw 環境温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃) 40以下(凍結しないこと) 水圧 0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃) 約85 沸騰時間目安 約98分 有効貯湯量(L) 14 出湯温度(℃) 給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。 仕様 お水の量は30Lまで タイプ サーモスタット付ヒーター 径(Φmm) 100 昇温時間 (通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分。20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様 B型水用サーモ付 型式 B型 温度調節範囲(℃) 32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス) アルミ(塗装) 温度コントローラー ロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管 C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。
対応機種 GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズ リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 台所:120×18×120、浴室:200×19×100 関連資料 (0.09MB) メーカー商品コード 706256
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途対応機種をご確認ください 機能 ボイス機能、オートストップ機能、チャイルドロック グリーン購入法 適合
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバー あり 質量(g) 約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W) 1000 電源コード(m) 1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃) 30~100 材質(カバー) ステンレス 材質(先ゴム) EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ オートウィークリータイマータイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 441×372×427(突出部寸法含む) 本体質量(kg) 約11(満水時:約31) タンク容量(L) 約20 出湯温度(℃) 約26~36(温度範囲約21~43℃) ヒーター シーズヒーター 電源コード(m) 機器外1.5 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.065 温度調節 サーミスタによる自動制御 タイマー オートウィークリータイマーモード 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 仕様 標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V) AC100 最大吐出量(L/min) 14 最大揚程(m) 2.5 電源コード(m) - フィルター KF-006 ポンプコード(m) 4 ポンプ KP-301S 接続口径(Φmm) 15 使用条件 定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。 湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所 浴室 液性 アルカリ性
1個(5.5kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg) 3.3 弁仕様 逆止弁 適合場所 浴室 吐水口長さ(mm) 自在90 商品タイプ 壁付タイプ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です 給湯専用
シリーズ GQ-WEシリーズ 給水・給湯接続 R1/2(15A) ヒーター(W) (凍結予防ヒーター)74 消費電力(W)(50/60Hz) 31、(待機時)1.1 使用期間(年) (設計上の標準)10 RoHS指令(10物質対応) 対応 給湯号数 16号給湯タイプ 設置形態 屋外壁掛形(PS標準設置形) 標準ガス消費電量(kW) 給湯33.4 グリーン購入法 適合
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)