- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 時計
- 風呂用 時計のおすすめ人気ランキング
風呂用 時計のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新102件の「風呂用 時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バスクロック」、「防水 時計 お風呂」、「防水置時計」などの商品も取り扱っております。
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類
掛置兼用
表示方式
アナログ
機能
防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
215×180×55
質量(g)
260
電池
単三形×1
防湿・防塵構造を備えた掛時計です。
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×173×91
仕様
防湿・防塵、自立スタンド付き
材質
ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)
350
精度
平均月差±20秒
表示方式
デジタル
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
防水
○
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など
付属品
取扱説明書・保証書・掛け具
材質
プラスチック
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×320×55
本体質量(g)
740
表示方式
アナログ
機能
夜間秒針停止
使用電池
単3×1 (別売)
防塵防水性能
IP67
アズワン品番
64-8887-07
電波時計
〇
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式
アナログ
機能
・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)
320
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.2
色
シルバー
種類
掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
320×58
寸法(Φ×mm)
320×58
使用電池
アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命
約2年
電波時計
〇
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類
置時計
表示方式
デジタル
機能
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度
±2℃
湿度精度
±10%
質量(g)
230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
91×117×68
使用電池
マンガン乾電池単3形×2
電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
アラーム
付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波受信、夜間秒針停止
仕様
電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質
ケース:樹脂、風防:ガラス
色
パールホワイト
直径(Φmm)
268
質量(g)
630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
268×50
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能
自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命
約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式
アナログ
機能
屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番
002-6867
材質
枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)
3.1
種類
掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
450×78
使用電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
アズワン品番
1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類
掛置兼用
表示方式
デジタル
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番
827-5570
材質
プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)
170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度
±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
使用電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年間
湿度測定範囲
25%RH~85%RH
カレンダー
付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能
電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質
プラスチック
寸法(mm)
95×93×52
質量(g)
110
種類
置時計
表示方式
デジタル
電池
単4形アルカリ乾電池2本
湿度計
○
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お部屋の環境をお知らせするデジタル電波時計
時刻を自動で修正する電波時計
お部屋の環境をアイコンで表示
使いやすい前面操作ボタン
機能
電波時計、電子音アラーム、スヌーズ間隔任意設定(5~60分)、ライト、エアサーチ(快適/インフルエンザ注意/熱中症注意/乾燥注意の環境表示)、温度表示(0~+50℃)、湿度表示(20~95%)、カレンダー表示(アラーム時刻表示切替)、電波受信状況表示、12/24時間表示切替
材質
プラスチック
寸法(mm)
95×142×47
質量(g)
165
表示方式
デジタル
電池
単3形アルカリ乾電池2本
湿度計
○
アズワン品番
65-0559-10
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質
プラスチック、ガラス(前面)
色
シルバー
直径(Φmm)
278
質量(g)
460
種類
掛時計
精度
±30秒
表示方式
アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
278×43
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池
単3乾電池×1本(別売)
電池寿命
約1年
取扱説明書
(3.3MB)
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
520
電源
単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)
27.8
機能
防塵・防水
保証期間
1年
奥行き(cm)
4.8
防水
○
連続秒針
○
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
付属品
保証書付取扱説明書
材質
本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム
色
ホワイト
質量(g)
約159(電池除く)
精度
時計:約±30秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)106×110×31
使用電源
DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲
湿度:20~99%RH
表示範囲(℃)
温度:-20~50
温度測定精度
0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃
電池寿命
約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度
35~85%RHで±5% 左記以外で±8%
防水性
IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
取扱説明書
(1.92MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
高温・低温注意表示機能
高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。
簡単に電源ON・オートパワーオフ
本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)
0~50
材質
(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス
質量(g)
55(電池含)
本体寸法(mm)
95×75×30
測定対象
湯音
オートパワーオフ
電源を入れてから約1時間後
測定間隔
5秒
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
風呂用温度計
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質
ABS樹脂
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
表示形式
デジタル
保証期間
1年間
最大設定時間
99分50秒
設置方法
マグネット、スタンド、ストラップ装着
アラーム警鳴時間(秒)
約15
防水性
IPX7
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。
軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。
秒針が連続してスムーズに動きます。
機能
連続秒針、アクリル樹脂前面ケース
表示方式
アナログ
付属品
取扱説明書、保証書、掛け具
材質
プラスチック
寸法(mm)
280×280×49
質量(g)
420
電池
単3形マンガン乾電池1本
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間
99分50秒
防水性
IPX2
表示形式
デジタル
時計機能
○
カウントダウン機能
○
癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
電波時計
○時刻自動修正
表示方式
アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
278×278×48
質量(g)
480
電池
単3×1(別売)
種類
掛け時計
タイプ
ステップ秒針
機能
夜間秒針停止機能
色
ホワイト
アズワン品番
65-1845-19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類
掛時計
表示方式
アナログ
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1
材質
(フレーム)プラ塗装仕上げ
色
シルバー
直径(Φmm)
350
質量(g)
890
精度
平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
350×44
電池寿命
約1年
連続秒針
○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷