- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 風呂用ゴム栓のおすすめ人気ランキング
風呂用ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/11/22更新110件の「風呂用ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 の 栓 交換」、「ゴム栓」、「バス用ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
仕様
4.5Φ玉
長さL(mm)
(チェーン)670
くさりの有無
あり
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
詰金物:C360B
材質(本体)
NR
材質(リング)
SUS304
くさりの有無
なし
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無
なし
材質
黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)
15
くさりの有無
なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品
くさり取付金具
材質
NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質
ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無
なし
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR
くさりの有無
あり
用途バス用
くさりの有無
あり
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR、POM
寸法H(mm)
-
規格
JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
くさりの有無
あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カサ付きなので、取り外しが楽です。
仕様
カサ付き、4.5Φ玉
長さL(mm)
(チェーン)670
くさりの有無
あり
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様
4.5Φ玉
長さL(mm)
(チェーン)670
適合穴径(Φmm)
(ゴム栓)29~47
くさりの有無
あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
くさりの有無
あり
鎖(長さ550mm)付き
シリーズ
適合:浅型浴槽HK/深型浴槽HKA/深型浴槽HMAシリーズ用
寸法(Φmm)
35
くさりの有無
あり
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質
ニトリルゴム、黄銅