風呂用換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
177件の「風呂用換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面所換気扇」、「電池式 換気扇」、「浴室用換気扇」などの商品も取り扱っております。

強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg) 1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz) (排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 200×250 適合パイプ径(Φmm) 75 仕様 排気 質量(kg) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷


用途浴室 羽根(Φmm) 130 適合 (木枠)10BKA 質量(kg) 1.2 適合場所 浴室 消費電力(W)(50/60Hz) 6/6.5 電源電圧(V) 単相100 埋め込み寸法(mm) 155×205 騒音値(dB)(50/60Hz) 28/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 115/118
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm) 150×200 質量(kg) 1.5 定格入力 100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室用 種別 羽根:プロペラファン(排気) 材質 オール樹脂製 取付 壁用 タイプ 連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 13/14 スイッチ 引きひもスイッチ付 定格電圧(V) 100 ハネ径(cm) 15 本体質量(kg) 1.5 適合場所 浴室用 電源コード(m) 0.6(アース線付) 開口寸法(mm) 175×175 騒音値(dB) 39/39 風量(m3/h) 230/230
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) 150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29.5 開口面積(cm2) 186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様 同時給排式 その他 給気シャッター付、風圧式シャッター付 質量(kg) 1 電圧(V) 100 開口寸法(mm) 150×200 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/4.5 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/30 風量(m3/h)(50/60Hz) 135/145
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

適合場所 浴室 付属品 なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個 材質 (化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg) 1.2 電流(A) (強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07 消費電力(W) (強)9.0・10.9、(弱)6・6.6 定格電圧(V) 100 方式 風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz) (排気)50・60、(給気)50・60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 E種 ケーブル ビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯 電流ヒューズ 250V 0.5A 色調 (化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h) (強)156・150、(弱)115・118
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所 浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ 内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 浴室 材質 (化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂 電流(A) 0.14、0.17 消費電力(W) 13、15 風量(m3/min)50Hz/60Hz 180、198 定格電圧(V) 100 方式 連動式(同時吸排) 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E極 ケーブル ビニルキャプタイヤケーブル(3心) アズワン品番 64-1108-05 色調 (化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz) 34.5、39
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様 引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気扇本体と屋外フード一体型 シロッコファン採用の高静圧タイプ 16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所 浴室 仕様 壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) シャッター 2枚
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付 質量(kg) 0.62 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.0/4.1 騒音値(dB)(50/60Hz) 25.5/29.5 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 85/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 95/110
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm) 100 種別 シロッコファン 材質 プラスチック 質量(kg) 1.6 ホワイト 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz) 11.1/11.5 埋め込み寸法(mm) 175角 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29 風量(m3/h)(50/60Hz) 88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m) 約1 材質(本体) 樹脂 仕様 温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)