- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 風速・風量計のおすすめ人気ランキング
風速・風量計のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新172件の「風速・風量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風量計」、「風速計」、「風圧 計」などの商品も取り扱っております。
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲
風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品
解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
75×50×210
質量(g)
280
電源
006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目
風速・風量・温度
精度
風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能
風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~50.0
機能
ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲
風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目
風速・温度
質量(g)
165
電源
角型9V乾電池×1個(別売)
精度
風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×192×44
分解能
0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲
0~45℃ 80%RH以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲
風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)
160
電源
CR-2032×1
精度
±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×120×20
分解能
風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)
約DC5
使用環境
0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲
【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)
約505
電源
単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)
センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)
【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)
約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
サンプリング
1回/秒
風速測定範囲(m/s)
0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。
風速・温度・風量測定が可能。
伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。
データメモリ99点保存(手動)。
大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
付属品
プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書
測定範囲
(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃
質量(g)
(本体)約250、(ケーブル)約240
電源
単4電池×6
測定方式
(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ
測定精度
(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃
分解能
(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃
機能
Max.Min.Ave機能
使用環境
-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期
2秒/回
電池寿命
約10時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
156×73×35
保存環境
-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
1600
プローブ長(mm)
(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時
データ記録件数
99データ(手動)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。
トラスコ品番
403-1393
セット内容
取扱説明書、取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
約323
電源
単4乾電池×3本
精度
風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方。温度:±0.5℃
測定方式
ベーン式
分解能
温度:0.1℃ 風速:0.1m/s
温度測定範囲(℃)
0~+50.0
風量
0~9999CMM
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:85×38×168、センサー:77×33×168
風速測定範囲(m/s)
0.5~25.0
アズワン品番
2-7658-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
85×38×168
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源
単4(1.5V)電池2個
精度
風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)
-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
サンプリング
1回/秒
風速測定範囲(m/s)
0.4~20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
測定範囲
風速/0.4~30.0メートル毎秒
材質
ABS樹脂
質量(g)
84
電源
単四乾電池×3本
測定項目
温度、風速
精度
風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×178.5
分解能
風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1
温度測定範囲(℃)
-20~60
機能
高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能
電池寿命(時間)
60
アズワン品番
64-0900-97
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。
バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
寸法(mm)
65×38×140
測定範囲
風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃
質量(g)
296(電池含まず)、100(センサー部)
電源
006P(9V)電池×1(テスト用付属)
精度
風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃
分解能
風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃
センサー寸法(mm)
67×31×135
機能
メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライト
センサケーブル長さ(m)
0.95
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。
リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。
風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。
便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。
パソコン・プリンターへ接続。
RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。
用途住宅・オフィスビル内の空気環境測定。
ビル管理法に基づく環境測定。
建物・工場内空調管理・環境測定。
空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。
HEPAフィルターなどの性能検査。
セット内容
本体、プローブ、プローブケーブル、延長棒、アナログ出力ケーブル、プローブ保護カバー、単3形乾電池×6、収納ケース
測定範囲
【風速】。0.10~30.0m/s。【風温】。0.0~60.0℃。【湿度】。2.0~98.0%RH
質量(g)
約400(電池を含む)
測定精度
【風速】。±(指示値の3%+0.1)m/s。【風温】。±0.5 ℃。【湿度】。2~80%RH:±2.0%RH。80~98%RH:±3.0%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約88×188×51
測定対象
常温・常圧の清浄な空気流
動作環境
【本体】。5~40℃。【プローブ】。0~60℃。【保存温度】。5~40℃
出力機能
【デジタル出力】。RS-232C(ボートレート:4800、9600、19200、38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用。【アナログ出力】。DC 0~1V(風速、風温、を選択し1ch出力)。【電源】。単3形マンガン電池×6本(アルカリ、ニッカド電池使用可)。【電池寿命】。約10時間(風速5m/s、風温20℃ アルカリ電池使用時において)
応答性
【風速】。やく1秒(風速1m/s、90%応答時)。【風温】。約5秒。【湿度】。約15秒。【温度補償精度(風速)】。5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s。【測定機能】。測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)。電池残量表示(5段階)。測定単位変更(風速:m/s、FPM 風量:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h、風温:℃、F湿度:%RH)。最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~99
配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。
大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。
肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。
本体に100個の測定データを保存できます。
本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。
測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
セット内容
本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)
約1.1(電池含む)
測定範囲
0.10~50.0m/s。0.0~+100.0℃(風温)
電源
単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可)
測定精度
±(指示値の3%+0.1)m/s。±1.0℃(風温)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約210×133×120
表示分解能
0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s。0.1℃(風温)
測定対象
清浄な空気流
測定機能
測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)。測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)。最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示
動作環境
本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃
使用時間(時間)
約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)
出力機能
デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)。プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト
応答性
±(指示値の3%+0.1)m/s。約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温)
温度補償精度
+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。
風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。
DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種
測定範囲
風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa
付属品
チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
75×50×203
質量(g)
340
電源
006P(9V)電池×1(付属)
精度
風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)
分解能
風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa
機能
風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
1個
¥9,230
税込¥10,153
当日出荷
風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)
本体:65×36×185
測定範囲
風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH
質量(g)
410
電源
006P(9V)電池×1(付属)
測定項目
風速 風量 温度 湿度
精度
風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH
分解能
風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
機能
MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター
ケーブル長(mm)
1890
プローブ長(mm)
330~870
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲
風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH
仕様
データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント
付属品
熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説
質量(g)
約347
電源
単3電池×6
精度
風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時。温度:±0.8℃。湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH
プローブ
Φ12×280~940mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×182×47.5
センサー
風速/風量:熱線式。温度:サーミスタ、k熱電対(別売)。湿度:薄膜静電容量センサ
分解能
風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s。風量:0.001m3/min。温度:0.1℃。湿度:0.1%RH
データ出力
SDカード/USB/RS232
その他の機能
データホールド、最大/最小値、バックライト
使用環境
0~50℃、85%RH以下
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)
105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)
47.6(保護ケース無の場合)
電源
CR2032(別売)
測定項目
風速、気温
精度
風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色
赤
センサー
風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能
0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)
-10~45
ディスプレイ
LCD
風速測定範囲(m/s)
0~30
測定モード
MAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位
m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ
14分(無操作時)
色(本体)
黒
ローバッテリー表示
あり
バックライト
アクティブ12秒
取扱説明書
(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷