風速計 ベーン式のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
158件の「風速計 ベーン式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アネモメーター」、「風速計」、「風速計 ハンディタイプ」などの商品も取り扱っております。
佐藤計量器製作所ベーン式風速計 SK-93FⅡ
・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。 ・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。 ・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 センサプローブは互換性があります。 測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
用途風量、風速、温度の測定ができます。 測定範囲 風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃ 直径(Φmm) (ベーン)70 質量(g) 約360(乾電池含む) 電源 9V乾電池6F22(006P) 1個 精度 風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×38×181 コード長さ(mm) 500
1台
39,880 税込43,868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。 測定範囲 風速/0.4~30.0メートル毎秒 材質 ABS樹脂 質量(g) 84 電源 単四乾電池×3本 測定項目 温度、風速 精度 風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×178.5 分解能 風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1 温度測定範囲(℃) -20~60 機能 高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能 電池寿命(時間) 60 アズワン品番 64-0900-97 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲 風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目 風速・温度 質量(g) 165 電源 角型9V乾電池×1個(別売) 精度 風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×192×44 分解能 0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲 0~45℃ 80%RH以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。 風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲 0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min 付属品 SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度 ±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min) センサー 風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売) 分解能 0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 レンジ m/s、Km/h、mph、knot、ft/min 使用環境 温度0~50℃、湿度10~85%RH
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。 トラスコ品番 403-1393 セット内容 取扱説明書、取扱説明書 材質 ABS樹脂 質量(g) 約323 電源 単4乾電池×3本 精度 風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方。温度:±0.5℃ 測定方式 ベーン式 分解能 温度:0.1℃ 風速:0.1m/s 温度測定範囲(℃) 0~+50.0 風量 0~9999CMM 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:85×38×168、センサー:77×33×168 風速測定範囲(m/s) 0.5~25.0 アズワン品番 2-7658-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 85×38×168
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲 風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min 付属品 解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm) 75×50×210 質量(g) 280 電源 006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属) 測定項目 風速・風量・温度 精度 風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃ 分解能 風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃ 温度測定範囲(℃) 0~50.0 機能 ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタル風速計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な風力測定器です。 屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風速を測定の際、気温も確認することができます。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様 測定:最新10レコードの平均読み取り、エリアセット:0.001~9999m2 測定範囲 風速/0.4~30.0m/s、1.4~108km/h 温度/-30℃~60℃ 質量(g) 277 電源 9V形乾電池(006P型)×1個 表示 風速レベル:レベル0-16アナログ棒グラフ 測定精度 風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×33×159 分解能 風速/0.1m/s 温度/0.1℃ 測定単位 m/s、km/h 保管温湿度範囲 -30℃~60℃、10%RH~80%RH オートパワーオフ 約15分後に自動的電源オフ 電池寿命 約30時間 動作温度(℃) -20~60 動作湿度(%RH) 10~90
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲 風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃ 質量(g) 160 電源 CR-2032×1 精度 ±3%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×120×20 分解能 風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 消費電流(mA) 約DC5 使用環境 0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。 バックライト機能付で見やすいです。 風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付です。 Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。 トラスコ品番 787-9776 質量(g) 152 電源 積層型9V乾電池×1本(別売) 測定項目 風速、温度 精度 ±(3%rdg+0.4m/s) 測定方式 ベーン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×38×175 分解能 0.1(m/s) 温度測定範囲(℃) 0~50 風速測定範囲(m/s) 1.0~30.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 電源 単4(1.5V)電池2個 精度 風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃) -10~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 サンプリング 1回/秒 風速測定範囲(m/s) 0.4~20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
付属品 電池(CR-2032 3V)×1。ハンドストラップ。取扱説明書 トラスコ品番 213-6481 測定範囲 m/s:0.9~26.8。ft/min:175~5500。KNT:1.7~52。km/hr:3.2~96.5。MPH:2~60。BF:1~10。℃:-18~+50 質量(g) 約90 電源 CR-2032(3V)リチウム電池 1個 ベアリング サファイアの軸受ベアリング 精度 風速:±(3%rdg+0.2dgt)。温度:±1 表示 3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 144×47×26 分解能 m/s:0.1。ft/min:20。KNT:0.3。km/hr:0.7。MPH:0.2。BF:1。℃:0.1 温度測定範囲(℃) -18.0~+50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 144×26×47 風速測定範囲(m/s) 1.1~20.0 検知方式 ベーン式 アズワン品番 8-5628-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。 寸法(mm) 105×18×40(保護ケース無の場合) 質量(g) 47.6(保護ケース無の場合) 電源 CR2032(別売) 測定項目 風速、気温 精度 風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ ケース色 センサー 風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計 分解能 0.2m/s、0.2℃ 温度測定範囲(℃) -10~45 ディスプレイ LCD 風速測定範囲(m/s) 0~30 測定モード MAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示) 表示単位 m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時) オートパワーオフ 14分(無操作時) 色(本体) ローバッテリー表示 あり バックライト アクティブ12秒 取扱説明書 (0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

SDカードに長時間のデータ記録が可能です。 PCにもSDカードで簡単保存。 大型のベーンで精度の高い測定ができます。 データホールド、Max.Min値表示。 SR-232Cインターフェース付。 オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。 K/J熱電対センサに対応できます。
付属品 単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)×1 測定範囲 (風速)0.4~30.0m/s、(温度)0~50℃、(K熱電対)-50~+1300、(J熱電対)-50~+1200℃ 質量(g) 約515(電池含む) 電源 単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定方式 (風速)ベーン式、(温度)サーミスタ:高速反応タイプ、K/J熱電対(別売) 測定精度 (風速)±2%rdg+0.2m/s、(温度)±0.8℃、(K熱電対)±0.2%rdg+0.5℃ 表示分解能 (風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(K/J熱電対)0.1℃ 機能 データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ 消費電流(mA) 約DC36 インターフェース RS-232C メモリー容量 (SDカード)1~16GB対応、(データロガー)オート:1~3600秒設定可能、マニュアル:1~99点録画可能 ディスプレイ 3桁液晶ディスプレイ(バックライト付) サンプリング周期 1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 203×76×38 プローブ長(mm) (ベーン)Φ72、100
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。 バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
寸法(mm) 65×38×140 測定範囲 風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃ 質量(g) 296(電池含まず)、100(センサー部) 電源 006P(9V)電池×1(テスト用付属) 精度 風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃ 分解能 風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃ センサー寸法(mm) 67×31×135 機能 メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライト センサケーブル長さ(m) 0.95
1個
22,980 税込25,278
欠品中