風速計 旗のおすすめ人気ランキング

2025/11/11更新
101件の「風速計 旗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用 吹き流し」、「吹流し金具」、「風速計」などの商品も取り扱っております。
取付方式 穴4 材質 クリーンエコボード 仕様 (四隅)Φ4mm穴×4 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 200
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

ディンギー用の風向計
寸法(mm) ベーン:165 質量(g) 16 全高(mm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。 風洞試験により、平均的な目安を確認しております。 4隅穴加工により設置も便利。
材質 PPボード 寸法(mm) 300×500
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。 測定範囲 風速/0.4~30.0メートル毎秒 材質 ABS樹脂 質量(g) 84 電源 単四乾電池×3本 測定項目 温度、風速 精度 風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×178.5 分解能 風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1 温度測定範囲(℃) -20~60 機能 高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能 電池寿命(時間) 60 アズワン品番 64-0900-97 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm) 1200 緑/白 径(Φmm) 300
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。 紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして 長さ(mm) 1200 付属品 カラビナ 材質 (本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ 緑/白 径(Φmm) 300
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

グリーンクロス吹き流し標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。 取付方式 ビス(別売) 材質 ポリプロピレン製 仕様 穴4箇所・角R 厚さ(mm) 約1 取付穴径(Φmm) 3
1枚
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 114-1386 材質 プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC イエロー 奥行(mm) 485
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イチネンTASCO風向測定台
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲 風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目 風速・温度 質量(g) 165 電源 角型9V乾電池×1個(別売) 精度 風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×192×44 分解能 0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲 0~45℃ 80%RH以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

取付方式 穴4スミ 材質 エコユニボード(穴4スミ) 質量(g) 170 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 600×300×1
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
材質 ポリエステル、(口径芯材)樹脂 材質(ロープ) クレモナロープ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風の向きを判断する吹き流し! 雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し 材質 ポリエステル 寸法(mm) 300Φ×1200
1枚
3,998 税込4,398
欠品中

ユニット安全吹流し
寸法(mm) Φ450×2850 トラスコ品番 739-4225 材質 綿/ナイロン
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ドブメッキ 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 260 上部寸法(mm) Φ100 適合パイプ径(Φmm) 48.6 適合径(Φmm) 48.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合 Φ48.6単管用 材質 スチール 高さ(mm) 100
1個
7,488 税込8,237
翌々日出荷

長さ(mm) 1200 材質 ポリエステルタフタ 緑×白 直径(Φmm) 300 質量(g) 214 材質(ひも) クレモナ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷