- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 風量 センサーのおすすめ人気ランキング
風量 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新526件の「風量 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風速センサー」、「風圧 計」、「風速・風量計」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
6.3
保護構造
IEC規格 IP40
出力電圧(V)
DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6
再現性
±0.4%F.S.
材質(ケース)
PPS
電源電圧(V)
(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4
保存温度(℃)
-40~80
消費電流(mA)
無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下
絶縁抵抗(MΩ)
センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)
出力信号
DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)
温度の影響
周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.
適合流体
空気
動作温度(℃)
-10~60
動作湿度(%)
35~85RH
端子
3端子コネクタ
耐電圧(V/min)
センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)
保存湿度範囲(%RH)
35~85
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)
±10(FS)
適合流体
水
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌々日出荷
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
無指向性L型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。
種別
風量計用 風速センサー ミニチュア球状・L型
アズワン品番
61-4483-11
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲
風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品
解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
75×50×210
質量(g)
280
電源
006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目
風速・風量・温度
精度
風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能
風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~50.0
機能
ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲
風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目
風速・温度
質量(g)
165
電源
角型9V乾電池×1個(別売)
精度
風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×192×44
分解能
0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲
0~45℃ 80%RH以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲
【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)
約505
電源
単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)
センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)
【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)
約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
サンプリング
1回/秒
風速測定範囲(m/s)
0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。
風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。
DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種
測定範囲
風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa
付属品
チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
75×50×203
質量(g)
340
電源
006P(9V)電池×1(付属)
精度
風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)
分解能
風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa
機能
風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ。併用可能製品 = LutronシリーズM4204。。RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様
無線プローブタイプ
付属品
ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本
測定範囲
‐150/150hPa
サイズ
36(W)×23(D)×148(H)mm
電源
単4電池×3本(付属)
精度
±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)
分解能
0.01hPa
機能
ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源
単4(1.5V)電池2個
精度
風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)
-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
サンプリング
1回/秒
風速測定範囲(m/s)
0.4~20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径
R1/2
質量(g)
約120
温度範囲(℃)
0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃の時)
精度
±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
計測対象
水、薬液
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)
約600
周囲温度(℃)
-10~+70
口径(mm)
10
パルス定数(mL/P)
7.69
回路電流(参考)
赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様
RoHS指令対応品。CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アクセサリタイプ インペラアセンブリ。併用可能製品 Kestrel 1000シリーズ。。Kestrel 交換インペラ. すべての Kestrels は、特許取得済みのユーザー交換可能インペラアセンブリを備えています。 インペラアセンブリは、 Kestrel ハンドヘルド機器シリーズのすべてのモデルの交換インペラとして販売されています。他の流量測定用途にも使用できます。 この軽量インペラは、低摩擦の Zytel ベアリングを使用して精密軸に取り付けられており、低速でも正確な流量測定を実現しています。磁石がアクスルに取り付けられているため、インペラの回転を簡単に検知できます。 インペラハウジングは、ベアリングの調整が不要になるように設計されています。製造プロセスでは、各アセンブリが風洞で個別にテストされます。Kestrel 装置に新しいインペラアセンブリを取り付けると、装置の精度が仕様の範囲内に復元されます。. 特長と利点. ユーザーによる交換が可能 高精度アクスルおよび低摩擦 Zytel ベアリング 軽量インペラ 直径 25 mm 1 インチ 工場較正済み Kestrel の全モデルに適合 すばやく簡単に交換でき、工具は不要。 注意 交換インペラ はすべての Kestrels モデルと互換性があります。 アセンブリには固定 リングが付属しています。. インペラの交換. 手順 1. .インペラモジュールのパンくずリストを使用して、ユニット全体を取り外します。 手順 2. .取り付けるときは、精密ハブベアリングの損傷を防ぐため、新しいインペラの側面のみを押してください。 手順 3. .取り付け時に Kestrel の前面に小さな三角形 周囲に近い が向くようにインペラを挿入します。 手順 4. 本の「アーム」をまっすぐ上に向けます(図 および図 )。 手順 5. .インペラはどちらの側からでも押し込むことができます。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲
風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH
仕様
データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント
付属品
熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説
質量(g)
約347
電源
単3電池×6
精度
風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時。温度:±0.8℃。湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH
プローブ
Φ12×280~940mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×182×47.5
センサー
風速/風量:熱線式。温度:サーミスタ、k熱電対(別売)。湿度:薄膜静電容量センサ
分解能
風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s。風量:0.001m3/min。温度:0.1℃。湿度:0.1%RH
データ出力
SDカード/USB/RS232
その他の機能
データホールド、最大/最小値、バックライト
使用環境
0~50℃、85%RH以下
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
測定範囲
風速/0.4~30.0メートル毎秒
材質
ABS樹脂
質量(g)
84
電源
単四乾電池×3本
測定項目
温度、風速
精度
風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×178.5
分解能
風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1
温度測定範囲(℃)
-20~60
機能
高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能
電池寿命(時間)
60
アズワン品番
64-0900-97
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。
DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに
測定対象
水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)
材質(本体)
ABS
質量(g)
180
寸法H(mm)
表示部:80
電源
DC3V
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)
表示部:29
表示
瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD
寸法W(mm)
表示部:88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×29×80
精度(%)
±10RD
使用流体
水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)
最大0.6(耐静水圧最大1.75)
電源(DC-V)
3
使用環境
0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)
PVC被覆
機械的寿命
40万リットル以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水圧(MPa)
1.75
バッテリー寿命
約1500時間