- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 飛散防止 ニッパのおすすめ人気ランキング
飛散防止 ニッパのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新109件の「飛散防止 ニッパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つかめるニッパー」、「結束バンドカッター」、「ケーブルニッパ」などの商品も取り扱っております。
飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。
リード線等の切断に適しています。
仕様
ソフトカバー付、ばね付、薄刃
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)
126
材質(本体)
SUS420
質量(g)
49
切断能力(Φmm)
(銅線、より線、軟鉄線)1.3
硬度HRC(刃部)
47~50
開き幅(mm)
4
材質(クリップ)
PVC
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
機能
インシュロックの飛散防止機能付
能力(mm)
飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)
切断能力(Φmm) 樹脂
2
極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に
寸法(mm)
(結束バンド/飛散防止機能)80~300
全長(mm)
125
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
材質(柄部)
エラストマーグリップ
材質(刃)
高周波焼入れ 58~64HRC
切断能力(mm)プラスチック
プラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0
材質(パッド)
PPA樹脂
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。
用途切断材の飛散防止と回収に
全長(mm)
126
質量(g)
70
呼び寸法
125mm(5inch)
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
アズワン品番
8-477-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
全長(mm)
130
幅(mm)
48
質量(g)
90
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。
仕様
ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付
トラスコ品番
202-2931
全長(mm)
165
質量(g)
195
刃形
ラウンド刃
材質(グリップ)
エラストマー二重成型グリップ
機能
0.1mm以下の極細線対応
対応幅(mm)
結束バンド:9
切断能力(mm)プラスチック
Φ4
切断能力(Φmm) より線
Φ2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
より強度を増したハイ・カーボン鋼製。
用途切る作業に
サイズ(mm)
125
トラスコ品番
760-8233
材質
ハイカーボン鋼
全長(mm)
128
質量(g)
55
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
48
切断能力(mm)軟鉄線
0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線
0.2~1.6 ピアノ線:0.3
バネ
有り
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。
全長(mm)
130
呼び寸法(mm)
130
トラスコ品番
381-9434
材質
ステンレス鋼
質量(g)
45
タイプ
ミニ
硬さ
HRC50~57(刃部)
寸法A(mm)
130
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
4.6
寸法B(mm)
46
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
89
切断能力(Φmm) 銅線
1.6
刃先角度(°)
20
切断能力(Φmm) より線
2.0。プラスチック可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ダストニッパの交換部品です。
全長(mm)
138
トラスコ品番
791-9964
アズワン品番
64-3209-44
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
158
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm2) より線VSF
5.5
材質
神戸製鋼機械構造用炭素鋼
質量(g)
135
材質(柄部)
塩化ビニール
硬度HRC(刃部)
(高周波焼き入れ)58~64
焼入硬度
(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ダストヘッド部
全長(mm)
38
トラスコ品番
791-9972
アズワン品番
64-3209-43
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)
125
トラスコ品番
446-9186
幅(mm)
(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)
(ジョイント部)7.5
質量(g)
57
口先長(mm)
9.0
切断能力(Φmm) 軟線
0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線
1.2
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。
用途ホビー、精密作業等。
材質
SK-7
切断能力(mm)軟鉄線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。
軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様
エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています
硬度
HRC57(刃部)
プリント基板のリード線切断に適しています。刃部はフラッシュカットで切れ味も鋭く、本体はステンレス製で耐久性に優れています。開き止めストッパ付で、持ち替えが楽にできます。切くず飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)
130
寸法L(mm)
130
トラスコ品番
373-4188
質量(g)
50
呼び寸法
130
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
13
寸法T(mm)
7
切断能力(Φmm) 銅線
0.9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷