飛散防止ネット 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「飛散防止ネット 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛散防止ネット」、「防炎ネット」、「飛散防止ネット白」などの商品も取り扱っております。

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブラック 材質 シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 形状 折りたたみタイプ 引張強度(N/3cm) 縦630、横560
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状 折りたたみタイプ 特性 防炎 仕様 四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格 材質 シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様 無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm) 縦:約2、横:約0.7 網目 25mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2) 約105 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 仕様 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他 ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリプロピレン 質量(g/m2) 目付け/114 材質(ハトメ) アルミ 引張強度(N/3cm) 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性 耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm) 14 材質(シート) ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ) アルミニウム
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。 材質 シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm) 引張強度 縦570N/3cm、横640N/3cm 引裂強度(N) 縦230、横280 ハトメピッチ(cm) 30 目合い(mm) (網目の大きさ)0.5 形状 折りたたみタイプ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。 クリア 形状 折りたたみタイプ 特性 採光、防炎 仕様 消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085) 材質 シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 引裂強度(N) 縦150、横65 ハトメピッチ(cm) 30 引張強度(N/3cm) 縦370、横115
1枚
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状 折りたたみタイプ 特性 防炎
1枚
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け 材質(シート) ポリプロピレン(PP) 材質(ハトメ) アルミ ハトメ内径(Φmm) 9 規格 防炎表示者認定番号 AFE330085 仕様 防炎表示者認定番号:AFE330085 形状 折りたたみタイプ 引張強度 縦630N/3cm、横560N/3cm 引裂強度(N) 縦320、横320 網目 約1mm ハトメピッチ(cm) 30 特性 防炎
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm) 約450 質量(g/m2) 約130 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメ アルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様 目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状 折りたたみタイプ 材質/仕上 シート材質:ポリプロピレン。ハトメ材質:真鍮 引裂強度(N) 縦320、横320 認定番号 (消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm) 縦630/3、横560/3 特性 防炎
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。 周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。 網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 網目(mm) 約4
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m) 0.96 長さ(m) 2 厚さ(mm) 0.065 材質 ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%) 13.7 粘着力(N/25mm) 6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%) 3.7 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB) 遮蔽係数 0.74 日射透過率(%) 50.1 日射反射率(%) 6.6 日射吸収率(%) 43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。 仕様 防炎表示者認定番号:CO-900013 形状 折りたたみタイプ タイプ 2類 材質(シート) ポリエステル(PVCコーティング) 伸度(%) 縦18、横21 引裂強度(N) 縦71、横70 引張強度(N/50mm) 縦584、横530 網目 1mm 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメピッチ(cm) 45 ハトメ内径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防炎、通気性 ハトメ アルミハトメ
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)