- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 食品機械用潤滑剤
- 食品機械防錆剤のおすすめ人気ランキング
食品機械防錆剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「食品機械防錆剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品 防錆」、「食品 シリコンスプレー」、「パーツクリーナー 食品機械」などの商品も取り扱っております。
規格
NSF H1
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
2-4123-05
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
非水溶性
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格
FDAのCFR21-178.3570規則
主成分
シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。
付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに
グリス種類
アルミニウムコンプレックスグリース
成分
複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~+200
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合範囲
食品機械
トラスコ品番
125-8865
色
淡黄
容量(mL)
400
質量(g)
400
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。無色透明、無味無臭で無蛍光です。
紫外吸光度が極めて低く、高純度です。化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。
優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途食品・医薬品・化粧品の各種生産設備の防錆潤滑用製パン・製菓機器(プルファー、デバイダー等)各種食品機械(搬送設備、充填機、洗浄・洗瓶機、ミキサー、カッター、冷凍機等)各種医薬品製造機械及び化粧品製造機械
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
5040mL
危険物の性状
非水溶性
1箱(420mL×12本)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
用途[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
色
透明
乾燥時間(分)
約15(冬期/約1時間)
塗り面積(m2)
0.9~1.4(2回塗り)
建築基準法
対応塗料/F☆☆☆☆
主な用途
鉄、真ちゅう、銅、アルミ
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-1152-49
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.12L
油性 or 水性
油性
特性
速乾、さび止め
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。
ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。
仕様
NSF H1登録製品
トラスコ品番
376-0928
色
透明
使用温度範囲(℃)
-200~270
主成分
ポリテトラフルオロエチレン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水の無い屋外で使える食品添加物100%の調理器具、機器用の除菌が出来る潤滑スプレー
用途調理器具の使用後のお手入れ用、屋外のバーベキューの後片づけ用
厨房に常備しておくと便利です。
食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分
食品添加物流動パラフィン、LPG
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
150mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。
液切れの良いノズルを採用しています。
他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。
用途食品機械の潤滑及び防錆
規格
NSF H1
成分
流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等
トラスコ品番
820-2290
タイプ
スプレー
種類
油性
使用温度範囲(℃)
-15~200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強力な潤滑効果と安全性を両立した”食品機械用グリース”
食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNFS H1に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定を満たした原料のみを使用しています。
潤滑・防錆・耐水・耐薬品性に優れる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用出来ます。
石油系溶剤を使用していないので、ゴム・プラスチックにかかっても安心です。
においの気にならない無香性です。
規格
NFS H1
危険物の類別
非危険物
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。
高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。
一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。
酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。
食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。
使用温度範囲(℃)
-5~200
耐荷重性能(MPa)
0.55(曽田式四球法200rpm)
引火点(℃)
240
成分
中鎖脂肪トリグリセライド、LPG
色
淡黄色透明
規格
NSF-H1,3H
基油
食用油脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の数量
168mL
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。
2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
主成分
植物系油脂
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格
NSF 3H/H1
成分
植物油、ブタン、プロパン
色
淡黄色透明
使用温度範囲(℃)
-10~100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
168mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。
シトラス系溶剤ベースのクリーナー
NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。
色
透明
容量(mL)
300
質量(g)
330
仕様
NSF C1登録製品
トラスコ品番
376-0910
使用温度範囲(℃)
-10~50
主成分
シトラス系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
-10~100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
化学物質安全性参考資料
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。
塩素や硫黄分を含みません。
浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。
無色透明無味無臭で食品への影響がありません。
防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
-30~150
規格
NSF H1/3H
密度
0.88
粘度(cSt)
37/20℃、15/40℃、3.4/100℃
流動点(℃)
-6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(1L×1本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。
NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。
遺伝子組換原料は使用しておりません。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
-10~100
規格
NSF/H3,3H
引火点(℃)
228(JIS K2265)
流動点(℃)
-10(JIS K2269)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の数量
125mL
粘度(mm2/s)
12.6
1本(420mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所
規格
NSF H1 グレード
成分
流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム
使用温度範囲(℃)
-20~200
外観
白色バター状
増ちょう剤
アルミニウム複合石鹸
基油
精製流動パラフィン油
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)