- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 食品脱水機のおすすめ人気ランキング
食品脱水機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「食品脱水機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱水機 業務用」、「脱水機」、「餃子絞り器」などの商品も取り扱っております。
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)
8
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×365×600
コード長さ(cm)
150
ドラム容量(L)
約20
脱水容量(kg)
約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様
タイマースイッチ付(最長15分)
質量(kg)
26
電源(V)
単相100 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×388×457
定格消費電力
175/135W
定格時間
連続
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプ
バケツ
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
307×320
TKG品番
7-0264-1201
TKG品番(2017)
6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質
本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。
ステンレス製の餃子絞り器
容量は約5kg。
り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。
※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
5
全高(mm)
810
外寸(mm)
Φ250×H310
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
野菜の水切り専用機です、脱水槽が外せてお手入れ簡単。
付属の脱水袋に食材を入れてセットすれば自動で脱水を行います。
タイマースイッチなので運転後は自動で停止します。
材質
ステンレス
寸法(mm)
500×422×693
消費電力(W)
140/160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
庫内:228×339
電源(単相/V)
100、50/60Hz
定格時間(分)
20
タイマー時間
最長15分
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
水切りコンテナとセットなので野菜の洗浄保存が楽に出来ます。カート付きで移動も簡単です。
材質
リニアポリエチレン
耐熱温度(℃)
-50~110
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×380×330
質量(g)
3800
付属品
本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
脱水槽:200×180
容量(L)
最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(mm)
850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番
1-7607-01
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)
310
寸法(mm)
水槽中筒:Φ235
質量(kg)
約17
高さ(mm)
850~1120
槽内寸法(mm)
Φ235×280
接続口外径(Φmm)
Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
丸ハンドルだから絞りやすいハンドル
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
17.3
高さ(mm)
665(ハンドル除く)
ハンドル径(Φmm)
445
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
247×35
TKG品番
9-0428-0101
TKG品番(2017)
6-0385-0101
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
1)フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。
2)従来使用されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質
18-8ステンレス
寸法(外径×高さ)(mm)
450×280
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)
(洗濯)0.6
容量(g)
(洗濯)600
トラスコ品番
759-0229
幅(mm)
362
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
525
種類
ハンディ洗濯機
奥行(mm)
362
容量(L)
10(最大)
電源
単相100V
消費電力
85W
設定方式
標準・弱
洗濯可能量(/回)
(目安)軍手約20双
タイマー設定
3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
1台
¥53,980
税込¥59,378
13日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
13日以内出荷
一度にたくさんの水切りが出来る大容量の野菜水切り器。ふたにはロック機能付でつまみを回転させるだけ!ゴム脚がついていて安定感抜群。回転部分が洗えて衛生的。水を流せる水切り口付。
材質
容器=AS樹脂、蓋・ザル=ポリプロピレン
質量(g)
940
容量(L)
6
外径×高さH(Φmm×mm)
265×220、(ザル)220×125
耐熱温度(℃)
AS樹脂=70、ポリプロピレン=110
食器洗浄機
×
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。
容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品
綿布2枚
寸法(mm)
200×350×455
質量(kg)
13.5
容器寸法
Φ70×80mm
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷