- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 食器乾燥機のおすすめ人気ランキング
食器乾燥機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,303件の「食器乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器乾燥機 パナソニック」、「食器乾燥機 大容量」、「食器乾燥機 大型」などの商品も取り扱っております。
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)
約3.8
消費電力(W)
305
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力
標準食器量6人分
色
ステンレスグレー
タイプ
ドーム型
消費電力(W)
330
温度(℃)
(吹き出し)80
本体質量(kg)
6
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×415×410
ホース長さ(cm)
80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
付属品
はし立て
幅(mm)
477
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
427
奥行(mm)
470
電源(V)
AC100
消費電力(W)
270
コード長さ(m)
約1.5
タイマー機能
スイッチ:45分
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm)
ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。
かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。
水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。
銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。
洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。
大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量
食器5人分
質量(kg)
3.7
色
グレー
消費電力(W)
290
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×335×360
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。
省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。
扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力
標準食器量5人分
色
グレー
タイプ
たて型
消費電力(W)
265
温度(℃)
(吹き出し)80
本体質量(kg)
5.5
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×310×540
ホース長さ(cm)
80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
仕様
静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース
寸法(mm)
幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252)
質量(kg)
約4.4
容量
食器6人分
消費電力(W)
260
直径(Φcm)
収納皿:最大24
排水
水受け皿、ホースセット(別売り)
タイマー
メカタイマー60(分)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
置き場所に困らない「省スペース・たて型」
分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」
和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」
清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」
洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK
お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量
食器5人分
色
グレー
消費電力(W)
290
コード長さ(m)
1.8
本体質量(kg)
4.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
40.5×33.5×50.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番
1-5489-11
付属品
棚板2枚
質量(kg)
3.9
材質(本体)
ABS樹脂成形品
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
3W
棚板間隔(mm)
棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×440
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)
約10
1回あたりの標準運転経費
約21.9円
収納数
40点(約5人分)
操作部形状
タッチ式ボタン
材質
(前面表示部)樹脂製
仕様
カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード
4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)
(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能
ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式
(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)
(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源
単相100V
コンセント形状
(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)
8.3
定格消費電力(W)
(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×619×450
ホース長さ(m)
(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)
約1
ストローク(mm)
(引き出し)500
本体質量(kg)
約21
庫内容量(L)
約42
寸法(mm)
(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)
約37
アズワン品番
4-164-21
寸法(mm)
477×425×350
質量(kg)
約5
1個
¥35,300
税込¥38,830
当日出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
ラック寸法(mm)
500×500
洗浄時間
60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様
ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)
室温+10~270
安全装置
可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式
PID制御
使用環境温度(℃)
5~35
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)
3
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
材質(本体)
透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ
低湿度用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
棚板間隔(mm)
底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)
約2/枚
電源コード
2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)
~25
種別
24型ホワイト
材質
スチロール樹脂
高さ(mm)
185
外寸(mm)
236×210
EBM品番
8216500
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷