食器乾燥機 パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「食器乾燥機 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器乾燥機 大容量」、「食器乾燥機」、「食器乾燥機 大型」などの商品も取り扱っております。
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力 標準食器量6人分 ステンレスグレー タイプ ドーム型 消費電力(W) 330 温度(℃) (吹き出し)80 本体質量(kg) 6 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×415×410 ホース長さ(cm) 80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

タイガー魔法瓶食器乾燥器
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg) 約3.8 消費電力(W) 305 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm) ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。 かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。 洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。 大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量 食器5人分 質量(kg) 3.7 グレー 消費電力(W) 290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×335×360
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。 省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力 標準食器量5人分 グレー タイプ たて型 消費電力(W) 265 温度(℃) (吹き出し)80 本体質量(kg) 5.5 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×310×540 ホース長さ(cm) 80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
仕様 静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース 寸法(mm) 幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252) 質量(kg) 約4.4 容量 食器6人分 消費電力(W) 260 直径(Φcm) 収納皿:最大24 排水 水受け皿、ホースセット(別売り) タイマー メカタイマー60(分)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
付属品 はし立て 幅(mm) 477 質量(kg) 3.7 高さ(mm) 427 奥行(mm) 470 電源(V) AC100 消費電力(W) 270 コード長さ(m) 約1.5 タイマー機能 スイッチ:45分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

材質 上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製 質量(kg) 本体/約23、脚ユニット/約2 シルバー 容量 食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm) タイプ ドアパネル一体型 電源(V) 単相100 消費電力(W) 【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900 適合サイズ(mm) キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 448×608×751~851 機能 ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始 運転音(dB) 約41/約43(50Hz/60Hz) 保護機能 アクアプロテクター/溢水検知 操作部形状 タッチ式 運転モード 6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥) コンセント アースターミナル付コンセント 定格電流(A)(50/60Hz) 8.8/9.0
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

丸洗いOK!。食器カゴ、蓋が取り外せます。
容量 5人分 付属品 箸立て 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×405×345 タイマー 電源スイッチ兼用120分タイマー(連続運転付)
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

コンパクトなのに6人分の食器とまな板も入るキッチンジャストサイズの食器乾燥機。ワイド熱風90℃サイクロンドームで中央と両サイドに熱風が広がりながら庫内隅々までを循環し効率的に食器を乾燥します。清潔性と耐久性にすぐれたステンレスを採用したトレイは簡単に取り外して丸洗いOK。気持ちよくご使用いただけます。抗菌水筒スタンドが搭載され、マイボトルも気持ちよく乾燥、清潔にご使用いただけます。布巾で拭くより手軽で清潔な食器乾燥機は赤ちゃんやペットの居るご家庭にもおすすめです。
仕様 静音(db):34、(清潔)ステンレスクリーントレイ、ワイド熱風90℃サイクロンドーム、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(2個)、抗菌包丁ケース、ワイドオープン蓋、まな板乾燥 寸法(mm) 幅495×奥行375×高さ444(脚間寸法:幅362×奥行252) 質量(kg) 約5.4 容量 食器6人分 消費電力(W) 320 直径(Φcm) 収納皿:最大26 排水 水受け皿、ホースセット(別売り) タイマー マイコン20/40/60(分)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

置き場所に困らない「省スペース・たて型」 分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」 食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」 和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」 清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」 洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量 食器5人分 グレー 消費電力(W) 290 コード長さ(m) 1.8 本体質量(kg) 4.1 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 40.5×33.5×50.5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

その他 設置工事必要 付属品 給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個) 寸法(mm) 460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598) 設置寸法・奥行(mm) 【必要最小】300(※ドア解放時は603以上) 設置寸法・幅(mm) 【必要最小】470 本体質量(kg) 12 対応 ~3人用 消費電力(W)(50/60Hz) 【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685 機能 乾燥機能あり 運転音(dB) 【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値) 給水方式 分岐水洗式 モード 標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ 標準使用水量(L) 9(標準コース1回当たり) 運転時間 【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 M9シリーズ
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm) キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 幅(cm) 45 シルバー 材質 上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス 操作方式 タッチ式 運転モード 標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm) キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 幅(cm) 45 シルバー 材質 樹脂 操作方式 タッチ式 運転モード 標準、強力、低温、少量、乾燥、予約 タイプ ドアパネル型
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番 1-5489-11 付属品 棚板2枚 質量(kg) 3.9 材質(本体) ABS樹脂成形品 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 3W 棚板間隔(mm) 棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×440 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式 自然対流 温度制御 PID制御SSR出力 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装 スチール粉体塗装 内装 ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃) 室温+20~300 電源(V) AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布 (幅)25℃ at300℃ 付属品 棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能 ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサー K型熱電対 棚ピッチ(mm) 35 排気口 Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃) 室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×800 ラック寸法(mm) 500×500 洗浄時間 60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L) 約10 1回あたりの標準運転経費 約21.9円 収納数 40点(約5人分) 操作部形状 タッチ式ボタン 材質 (前面表示部)樹脂製 仕様 カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード 4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃) (加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能 ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式 (洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm) (キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源 単相100V コンセント形状 (受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz) 8.3 定格消費電力(W) (洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 448×619×450 ホース長さ(m) (給水)約1、(排水)約1 電源コード(m) 約1 ストローク(mm) (引き出し)500 本体質量(kg) 約21 庫内容量(L) 約42 寸法(mm) (洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB) 約37
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様 ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃) 室温+10~270 安全装置 可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式 PID制御 使用環境温度(℃) 5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
35,300 税込38,830
当日出荷