食器棚 扉磁石のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
105件の「食器棚 扉磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットキャッチ 観音開き」、「食器棚 マグネット」、「開き戸 磁石」などの商品も取り扱っております。
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N) 30×2 材質(本体) 樹脂(PA) 材質(受金具) スチール 全長(mm) 62 質量(g) 28 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.2×8長穴
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。
全長(mm) 37 吸着力(N) 30 質量(g) 14 材質(本体) 樹脂(PA) 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.2×8長穴
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観音開きでのご使用に適しています。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 吸着力(N) 約30×2 付属品 受け板 幅(mm) 18.5(27.5) 高さ(mm) 18 質量(g) 23 全長(m) 62 取付ピッチ(mm) 51
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
739 税込813
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品 受座 高さ(mm) 15.3 材質(本体) アルミ合金 種類 標準タイプ 仕上 本体:金色アルマイト。ヨーク:ニッケルめっき。受座:ニッケルめっき 材質(磁石) フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm) 50 取付穴寸法(mm) (本体)3.5×6長穴 吸着力(N) 35 質量(g) 23 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品 受座 W4 材質(本体) プラスチック 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト 材質(ヨーク) 鋼/素地 材質(受座) 鋼/光沢クロメート処理
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ヶづつ袋に入っています。 1箱25個入り
材質(本体) プラスチック・プレート・鋼板
1箱(25個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

前後両面とも吸着できます。 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。 サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 材質 マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) ケース色 アイボリー 材質(ケース) ポリエチレン(PE) 表面仕上げ 受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上 (本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品 受座 W12 材質 (本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM) 高さ(mm) 16.5 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 14.5 種類 標準タイプ 吸着力(N) 24.5 仕上 (ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 24.5[2.5] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
用途扉を固定する金具。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 十字穴付トラスタッピンねじ3×16。十字穴付皿木ねじ2.7×13 材質/仕上 (本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー ブラウン 高さ(mm) 18 材質(本体) ポリエチレン(PE) 質量(g) 40 種類 標準タイプ 吸着力(N[kgf]) 19.6(2)
1個
389 税込428
当日出荷

押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など 製品質量(g) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm) 43 質量(g) 18 材質(本体) アルミニウム 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm) 16.5 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 12 種類 標準タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)