- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 食器棚 蝶番のおすすめ人気ランキング
食器棚 蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「食器棚 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚扉 ヒンジ」、「棚 蝶番」、「水屋蝶番」などの商品も取り扱っております。
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ
+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法
(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
色
GB
呼び寸法
12×19
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
色
GB色
呼び寸法(mm)
18×19
アズワン品番
64-9700-93
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
材質
亜鉛ダイカスト
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容
本体、座金
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
90
カップサイズ
Φ40×16mm
工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質
ABS
付属品
ビス3×16ナベ
色
茶
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄
色
AB色
種類
アングル蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズ
ランプ印 360シリーズ
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
取付用ビス
カップ径(Φmm)
35
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
用途かぶせ扉用
材質
黄銅
質量(g)
76
種類
アングル丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
推奨扉厚(mm)
18
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質
SPCC
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
100
カップサイズ
Φ35×11mm
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15