- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- 食器洗い機のおすすめ人気ランキング
食器洗い機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新9,019件の「食器洗い機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓋つき水切りかご」、「熱風消毒保管庫」、「乾燥器 自然対流」などの商品も取り扱っております。
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)
約10
1回あたりの標準運転経費
約21.9円
収納数
40点(約5人分)
操作部形状
タッチ式ボタン
材質
(前面表示部)樹脂製
仕様
カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード
4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)
(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能
ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式
(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)
(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源
単相100V
コンセント形状
(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)
8.3
定格消費電力(W)
(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×619×450
ホース長さ(m)
(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)
約1
ストローク(mm)
(引き出し)500
本体質量(kg)
約21
庫内容量(L)
約42
寸法(mm)
(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)
約37
材質
上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製
質量(kg)
本体/約23、脚ユニット/約2
色
シルバー
容量
食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプ
ドアパネル一体型
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)
キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×608×751~851
機能
ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)
約41/約43(50Hz/60Hz)
保護機能
アクアプロテクター/溢水検知
操作部形状
タッチ式
運転モード
6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)
コンセント
アースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)
8.8/9.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
ラック寸法(mm)
500×500
洗浄時間
60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm)
ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。
かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。
水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。
銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。
洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。
大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量
食器5人分
質量(kg)
3.7
色
グレー
消費電力(W)
290
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×335×360
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容
本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
13
色
ホワイト/シルバー
消費電力(W)
512/526
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
色
シルバー
材質
上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
操作方式
タッチ式
運転モード
標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
材質
樹脂
操作方式
タッチ式
運転モード
標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプ
ドアパネル型
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力
標準食器量6人分
色
ステンレスグレー
タイプ
ドーム型
消費電力(W)
330
温度(℃)
(吹き出し)80
本体質量(kg)
6
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×415×410
ホース長さ(cm)
80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)
715×738×1480
洗浄能力
69ラック/時
洗浄時間
52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)
500×500
質量(kg)
115
消費電力(W)
最大4550
電源
三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品
洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。
省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。
扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力
標準食器量5人分
色
グレー
タイプ
たて型
消費電力(W)
265
温度(℃)
(吹き出し)80
本体質量(kg)
5.5
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×310×540
ホース長さ(cm)
80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
置き場所に困らない「省スペース・たて型」
分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」
和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」
清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」
洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK
お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量
食器5人分
色
グレー
消費電力(W)
290
コード長さ(m)
1.8
本体質量(kg)
4.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
40.5×33.5×50.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質
遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源
AC100V 50/60
消費電力(W)
3
棚板間隔(mm)
[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
セット内容
低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
色
シルバー
材質
樹脂
操作方式
タッチ式
運転モード
標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプ
ドアパネル型
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)
約3.8
消費電力(W)
305
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式
自然対流
温度制御
PID制御SSR出力
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装
スチール粉体塗装
内装
ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)
室温+20~300
電源(V)
AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布
(幅)25℃ at300℃
付属品
棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能
ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサー
K型熱電対
棚ピッチ(mm)
35
排気口
Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)
室温+20~300
使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。
仕様
約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間
材質
上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
色
シルバー
幅(cm)
60
収納数
合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点)
運転モード
標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約
適合サイズ(cm)
キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
運転時間(分)
標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40
操作方式
タッチ式