- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 食洗機排水管のおすすめ人気ランキング
食洗機排水管のおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新118件の「食洗機排水管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ 50」、「片ナット」、「チーズ 50 20」などの商品も取り扱っております。
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類
塩ビ管用継手
形状
ティー
形状
チーズ
種類
塩ビ管用継手
寸法Z(mm)
20
仕様
VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)
形状
起点エルボ
タイプ
VU・VP管兼用
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
45
寸法Z(mm)
20
梱包数
25
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ティー
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質
PP
アズワン品番
64-6510-19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
形状
チーズ
タイプ
HT
型番
70970
使用流体
排水
アズワン品番
64-5115-50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
チーズ
使用流体
水
材質
ABS樹脂
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質
PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
半透明
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
DV
形状
チーズ
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
管径の切り替えができる偏心継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
偏心インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状
エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径チーズ
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5