- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 食洗機排水継手のおすすめ人気ランキング
食洗機排水継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新122件の「食洗機排水継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 茶色」、「チーズ 50 20」、「インクリーザー 50 20」などの商品も取り扱っております。
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類
塩ビ管用継手
形状
ティー
形状
チーズ
種類
塩ビ管用継手
寸法Z(mm)
20
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質
PP
アズワン品番
64-6510-19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様
VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)
形状
起点エルボ
タイプ
VU・VP管兼用
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
45
寸法Z(mm)
20
梱包数
25
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質
PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
半透明
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状
エルボ
型番
77792
アズワン品番
64-5114-37
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
チーズ
使用流体
水
材質
ABS樹脂
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
配管を切断せずに枝配管ができます。
食洗機の排水取出継手に便利です。
耐熱仕様です。
材質
耐熱PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
ブラウン
寸法
50×20(25)
寸法L(mm)
94
寸法H(mm)
69
寸法d(Φmm)
26(32)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用
色
グレー
25ミリ洗浄管用。呼30塩ビ管用(内面接続)
その他
【アキレスジョイント】AL-3025
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
長さ(m)
2
規格
JIS K 6776
使用温度範囲(℃)
5~85
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯