食洗機用コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「食洗機用コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「露出アースターミナル」、「プラグ形漏電遮断器」、「100V 20A コンセント」などの商品も取り扱っております。
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15/20 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V
1個
849 税込934
23日以内出荷

極数 接地2P 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2 仕様 巻締端子式 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 250V 適合電線 Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 接地ダブル、送り端子付 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
689 税込758
当日出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A) 15/20 形状 平刃タイプ 種類 露出コンセント コンセント個数 1
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個
699 税込769
当日出荷


おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg) 0.11 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 フレーム 15AF 定格電流(A) 15 接続方式 差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA) 15 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P0E 使用条件 屋内用 仕様 地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V 適合電線 2mm2、3.5mm2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地角型コンセント
種類 露出コンセント 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 20 コンセント個数 1
1個
503 税込553
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 送りなし コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V
1個
549 税込604
当日出荷

OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格 125V 15A 接地2P
1個
899 税込989
当日出荷

ダブルコンセント
種類 埋込コンセント 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷


極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2266 ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 355-7952 質量(g) 110 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm) 89×48×31.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
609 税込670
当日出荷

形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)